【レンタル】サーマルサイクラー miniPCR

【レンタル】サーマルサイクラー miniPCR - Amplyus

PCRの実験が容易にできるコンパクトなサーマルサイクラーです。USB接続により、専用アプリケーションでプロトコルの作成や保存、稼動状態のモニターができます。単体での稼動でも、本体のLED表示で現在の運転モードがひと目で判ります。

サンプル数(個)16寸法(mm)51×127×102電源(V)AC100~240(50/60Hz)70W仕様【サンプル形式】8×0.2mLPCRチューブ×2列(ストリップ対応)、【温度レート】昇温/最大3.2℃/秒・降温/最大2.2℃/秒内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76726029QP-1016-015
11,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76726038QP-1016-0110
13,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76726047QP-1016-0115
16,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76726056QP-1016-0120
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76726065QP-1016-0130
23,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76726074QP-1016-012(延長)
4,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
64636777QP-1016-0140
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64636829QP-1016-0150
35,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64636874QP-1016-011(延長)
920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする