曜日別特売

【レンタル】卓上型引張圧縮試験機 フォーステスター(高性能型)

【レンタル】卓上型引張圧縮試験機 フォーステスター(高性能型) - A&D

汎用型のMCT-1150(荷重表示分解能:0.1N)と高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性のMCT-2150(荷重表示分解能:0.01N)です。カラータッチパネルの採用により視認性が良く、操作が容易です。省スペース設計のため、卓上で使用可能、ロードセルのキャリブレーションは不要です。電源を入れると自動で校正し、すぐに試験が可能です。PC用取り込みソフトウェアが標準で付属しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×405×711定格荷重容量(N)最大500ストローク(mm)(クロスヘッド)370有効ストローク(mm)285速度範囲(mm/min)10~300※設定値の±5%以内(クロスヘッド)測定精度【荷重】±0.2F.S(500N~50N)/指示値の±2(50N~5N)/±0.1以内(5N以下)電源AC90~240V 50/60Hz付属品パソコン用取り込みソフト、フォーステスター本体 MCT-2150、平衡締付型ジョウ 500N MCT用 JM-JFM-500N 上下2個、STA用圧縮受圧板 500N/1kN J-C3-1KN-U 上下2個、アタッチメントセット 500N MCT用 JM-X001-500N内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76726144MCT-215053-4745-02-60
50,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76726153MCT-2150103-4745-02-61
60,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76726169MCT-2150153-4745-02-62
70,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76726178MCT-2150203-4745-02-63
80,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76726187MCT-2150303-4745-02-64
100,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64637030MCT-21501(延長)3-4745-02-65
4,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76726196MCT-21501(延長)3-4745-02-40
8,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76726196MCT-215064637030MCT-2150MCT-2150 【レンタル】卓上型引張圧縮試験機 フォーステスター(高性能型) A&D 64637030【レンタル】卓上型引張圧縮試験機 フォーステスター(高性能型)A&D1個
3,998
税込4,398

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする