曜日別特売

【レンタル】デジタル放射温度計 校正証明書付

【レンタル】デジタル放射温度計 校正証明書付 - CHINO(チノー)

校正証明書付となります。本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます光高温計と同じ測定波長(0.65μm)を持ったモデルは距離係数も大きく、従来の光高温計の代替品としても活用できます本体に1000データの測定値メモリがあります

検出素子シリコン精度定格1500℃未満:測定値の±0.5%±1digit、1500~2000℃未満:測定値の±1%±1digit、2000℃以上:測定値の±2%±1digit再現性1℃±1digit光学系レンズ可動焦点方式レンズ径(Φmm)30放射率補正1.00~0.10(0.01ステップ)
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※この商品の校正期間は2年に1回です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
測定温度範囲(℃)
測定波長(μm)
分解能(℃)
測定距離(m)
測定径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76726266IR-AHS2(校正証明書付)1個5600~30000.9610.5~∞100
24,400
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76726275IR-AHS2(校正証明書付)1個10600~30000.9610.5~∞100
28,080
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76726284IR-AHS2(校正証明書付)1個15600~30000.9610.5~∞100
31,760
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76726293IR-AHS2(校正証明書付)1個20600~30000.9610.5~∞100
35,440
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76726309IR-AHS2(校正証明書付)1個30600~30000.9610.5~∞100
42,800
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64637188IR-AHS2(校正証明書付)1個40600~30000.9610.5~∞100
53,840
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64637240IR-AHS2(校正証明書付)1個50600~30000.9610.5~∞100
63,040
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72182726IR-AHS21台3(延長)-----
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64637294IR-AHS2(校正証明書付)1個1(延長)600~30000.9610.5~∞100
1,712
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76726318IR-AHS2(校正証明書付)1個1(延長)600~30000.9610.5~∞100
3,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64637294IR-AHS2(校正証明書付)72182726IR-AHS2画像準備中【レンタル】デジタル放射温度計 校正証明書付CHINO(チノー)1台
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする