曜日別特売

【レンタル】ラコムテスターハンディタイプpH計

【レンタル】ラコムテスターハンディタイプpH計 - Eutech(ユーテック)

最大3点校正で広い測定範囲で精度を維持します(USA・NIST校正液規格対応)。ORP電極(別売)を接続すればORP測定も可能です。プッシュボタン式校正・自己診断メッセージ・ホールド及び自動オフ機能付きです。BNCコネクタータイプのすべてのラコムテスター用pH電極が使用できます。

測定項目pH・℃・ORP測定範囲pH/1~14、温度/0~100℃、ORP/-1000mV~+1000mV分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/0.1mV(+199.9mV)・1mV(その他)電源単4乾電池×4本
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76726388ECPH602PLUSK1個5本体、pH電極(EC-FC72521-01B)、温度センサー(EC-PH5TEM-01P)、pH4・7脱イオン水(各60mL)、電極保存液(60mL)、専用キャリングケース ※ORP電極は別売りです
8,900
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76726397ECPH602PLUSK1個10本体、pH電極(EC-FC72521-01B)、温度センサー(EC-PH5TEM-01P)、pH4・7脱イオン水(各60mL)、電極保存液(60mL)、専用キャリングケース ※ORP電極は別売りです
10,680
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76726406ECPH602PLUSK1個15本体、pH電極(EC-FC72521-01B)、温度センサー(EC-PH5TEM-01P)、pH4・7脱イオン水(各60mL)、電極保存液(60mL)、専用キャリングケース ※ORP電極は別売りです
12,460
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76726415ECPH602PLUSK1個20本体、pH電極(EC-FC72521-01B)、温度センサー(EC-PH5TEM-01P)、pH4・7脱イオン水(各60mL)、電極保存液(60mL)、専用キャリングケース ※ORP電極は別売りです
14,240
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76726424ECPH602PLUSK1個30本体、pH電極(EC-FC72521-01B)、温度センサー(EC-PH5TEM-01P)、pH4・7脱イオン水(各60mL)、電極保存液(60mL)、専用キャリングケース ※ORP電極は別売りです
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64637520ECPH602PLUSK1個40本体、pH電極(EC-FC72521-01B)、温度センサー(EC-PH5TEM-01P)、pH4・7脱イオン水(各60mL)、電極保存液(60mL)、専用キャリングケース ※ORP電極は別売りです
23,140
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64637556ECPH602PLUSK1個50本体、pH電極(EC-FC72521-01B)、温度センサー(EC-PH5TEM-01P)、pH4・7脱イオン水(各60mL)、電極保存液(60mL)、専用キャリングケース ※ORP電極は別売りです
27,590
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72184729ECPH602PLUSK1台14(延長)本体、pH電極(EC-FC72521-01B)、温度センサー(EC-PH5TEM-01P)、pH4・7脱イオン水(各60mL)、電極保存液(60mL)、専用キャリングケース
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64637590ECPH602PLUSK1個1(延長)本体、pH電極(EC-FC72521-01B)、温度センサー(EC-PH5TEM-01P)、pH4・7脱イオン水(各60mL)、電極保存液(60mL)、専用キャリングケース ※ORP電極は別売りです
712
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76726433ECPH602PLUSK1個6(延長)本体、pH電極(EC-FC72521-01B)、温度センサー(EC-PH5TEM-01P)、pH4・7脱イオン水(各60mL)、電極保存液(60mL)、専用キャリングケース ※ORP電極は別売りです
3,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64637590ECPH602PLUSK72184729ECPH602PLUSK画像準備中【レンタル】ラコムテスターハンディタイプpH計Eutech(ユーテック)1台
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする