曜日別特売

【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ Wi-Fi

【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ Wi-Fi - Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ Wi-Fi - Flir(フリアーシステムズ)

ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。

分解能(℃)0.1精度0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%視野角71.5×56°インターフェースUSBType-C対応OSWindows(R)8/10電源充電式リチウムイオン電池付属品充電用USBケーブル、ポーチ
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
測定範囲(℃)
撮影距離(cm)
モード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76726625C51個5-20~400最小10【画像】MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76726634C51個10-20~400最小10【画像】MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76726643C51個15-20~400最小10【画像】MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド
19,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76726659C51個20-20~400最小10【画像】MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド
22,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76726668C51個30-20~400最小10【画像】MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド
28,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64638159C51個40-20~400最小10【画像】MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド
36,400
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64638186C51個50-20~400最小10【画像】MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド
43,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72181649C5 Wi-Fi1台3(延長)-20~+400-画像モード:MSX・デジタルカメラ・ピクチャーインピクチャー・ブレンド
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64638238C51個1(延長)-20~400最小10【画像】MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド
1,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76726677C51個2(延長)-20~400最小10【画像】MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64638238C572181649C5 Wi-Fi画像準備中【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ Wi-FiFlir(フリアーシステムズ)1台
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする