【レンタル】卓上タイプ導電率計

【レンタル】卓上タイプ導電率計 - HORIBA

静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。

測定項目導電率・塩分・抵抗率・温度インターフェースUSB・RS232C付属品電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット・電気伝導率セル(3552-10D)内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
測定範囲
電源(V)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76726869DS-72E5【導電率】:0.000mS/m~19.99S/m(セル定数:100/m^-1)、0.0μS/m~1.999S/m(セル定数:10/m^-1)、0.00mS~199.9S/m(セル定数:1000/m^-1)、【塩分】:0.00~80.00PPT(表示範囲/0.000~8.000%)、【抵抗率】:0.00Ω・m~199.9kΩ・m(セル定数:100/m^-1)、0.0Ω・m~1.999MΩ・m(セル定数:10/m^-1)、0.000Ω・m~19.99kΩ・m(セル定数:1000/m^-1)【温度】:0.0~100.0℃(表示範囲/-30.0~130.0℃)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)230×374×339
27,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76726878DS-72E10【導電率】:0.000mS/m~19.99S/m(セル定数:100/m^-1)、0.0μS/m~1.999S/m(セル定数:10/m^-1)、0.00mS~199.9S/m(セル定数:1000/m^-1)、【塩分】:0.00~80.00PPT(表示範囲/0.000~8.000%)、【抵抗率】:0.00Ω・m~199.9kΩ・m(セル定数:100/m^-1)、0.0Ω・m~1.999MΩ・m(セル定数:10/m^-1)、0.000Ω・m~19.99kΩ・m(セル定数:1000/m^-1)【温度】:0.0~100.0℃(表示範囲/-30.0~130.0℃)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)230×374×339
33,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76726887DS-72E15【導電率】:0.000mS/m~19.99S/m(セル定数:100/m^-1)、0.0μS/m~1.999S/m(セル定数:10/m^-1)、0.00mS~199.9S/m(セル定数:1000/m^-1)、【塩分】:0.00~80.00PPT(表示範囲/0.000~8.000%)、【抵抗率】:0.00Ω・m~199.9kΩ・m(セル定数:100/m^-1)、0.0Ω・m~1.999MΩ・m(セル定数:10/m^-1)、0.000Ω・m~19.99kΩ・m(セル定数:1000/m^-1)【温度】:0.0~100.0℃(表示範囲/-30.0~130.0℃)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)230×374×339
38,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76726896DS-72E20【導電率】:0.000mS/m~19.99S/m(セル定数:100/m^-1)、0.0μS/m~1.999S/m(セル定数:10/m^-1)、0.00mS~199.9S/m(セル定数:1000/m^-1)、【塩分】:0.00~80.00PPT(表示範囲/0.000~8.000%)、【抵抗率】:0.00Ω・m~199.9kΩ・m(セル定数:100/m^-1)、0.0Ω・m~1.999MΩ・m(セル定数:10/m^-1)、0.000Ω・m~19.99kΩ・m(セル定数:1000/m^-1)【温度】:0.0~100.0℃(表示範囲/-30.0~130.0℃)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)230×374×339
44,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76726905DS-72E30【導電率】:0.000mS/m~19.99S/m(セル定数:100/m^-1)、0.0μS/m~1.999S/m(セル定数:10/m^-1)、0.00mS~199.9S/m(セル定数:1000/m^-1)、【塩分】:0.00~80.00PPT(表示範囲/0.000~8.000%)、【抵抗率】:0.00Ω・m~199.9kΩ・m(セル定数:100/m^-1)、0.0Ω・m~1.999MΩ・m(セル定数:10/m^-1)、0.000Ω・m~19.99kΩ・m(セル定数:1000/m^-1)【温度】:0.0~100.0℃(表示範囲/-30.0~130.0℃)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)230×374×339
55,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64638640DS-72E40【導電率】:0.000mS/m~19.99S/m(セル定数:100/m^-1)、0.0μS/m~1.999S/m(セル定数:10/m^-1)、0.00mS~199.9S/m(セル定数:1000/m^-1)、【塩分】:0.00~80.00PPT(表示範囲/0.000~8.000%)、【抵抗率】:0.00Ω・m~199.9kΩ・m(セル定数:100/m^-1)、0.0Ω・m~1.999MΩ・m(セル定数:10/m^-1)、0.000Ω・m~19.99kΩ・m(セル定数:1000/m^-1)【温度】:0.0~100.0℃(表示範囲/-30.0~130.0℃)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)230×374×339
71,500
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64638667DS-72E50【導電率】:0.000mS/m~19.99S/m(セル定数:100/m^-1)、0.0μS/m~1.999S/m(セル定数:10/m^-1)、0.00mS~199.9S/m(セル定数:1000/m^-1)、【塩分】:0.00~80.00PPT(表示範囲/0.000~8.000%)、【抵抗率】:0.00Ω・m~199.9kΩ・m(セル定数:100/m^-1)、0.0Ω・m~1.999MΩ・m(セル定数:10/m^-1)、0.000Ω・m~19.99kΩ・m(セル定数:1000/m^-1)【温度】:0.0~100.0℃(表示範囲/-30.0~130.0℃)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)230×374×339
85,250
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72180231DS-72E3(延長)導電率:0.000mS/m~19.99S/m(セル定数:100/m^-1)、0.0μS/m~1.999S/m(セル定数:10/m^-1)、0.00mS~199.9S/m(セル定数:1000/m^-1)、塩分:0.00~80.00PPT(表示範囲/0.000~8.000%)、抵抗率:0.00Ω・m~199.9kΩ・m(セル定数:100/m^-1)、0.0Ω・m~1.999MΩ・m(セル定数:10/m^-1)、0.000Ω・m~19.99kΩ・m(セル定数:1000/m^-1)、温度:0.0~100.0℃(表示範囲/-30.0~130.0℃)--
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64638789DS-72E1(延長)【導電率】:0.000mS/m~19.99S/m(セル定数:100/m^-1)、0.0μS/m~1.999S/m(セル定数:10/m^-1)、0.00mS~199.9S/m(セル定数:1000/m^-1)、【塩分】:0.00~80.00PPT(表示範囲/0.000~8.000%)、【抵抗率】:0.00Ω・m~199.9kΩ・m(セル定数:100/m^-1)、0.0Ω・m~1.999MΩ・m(セル定数:10/m^-1)、0.000Ω・m~19.99kΩ・m(セル定数:1000/m^-1)【温度】:0.0~100.0℃(表示範囲/-30.0~130.0℃)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)230×374×339
2,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76726914DS-72E2(延長)【導電率】:0.000mS/m~19.99S/m(セル定数:100/m^-1)、0.0μS/m~1.999S/m(セル定数:10/m^-1)、0.00mS~199.9S/m(セル定数:1000/m^-1)、【塩分】:0.00~80.00PPT(表示範囲/0.000~8.000%)、【抵抗率】:0.00Ω・m~199.9kΩ・m(セル定数:100/m^-1)、0.0Ω・m~1.999MΩ・m(セル定数:10/m^-1)、0.000Ω・m~19.99kΩ・m(セル定数:1000/m^-1)【温度】:0.0~100.0℃(表示範囲/-30.0~130.0℃)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)230×374×339
5,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64638789DS-72E72180231DS-72E画像準備中【レンタル】卓上タイプ導電率計HORIBA1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする