KRK(笠原理化工業)
【理化学機器レンタルサービス】残留塩素計
残留塩素を0.05~2.0mg/Lまで、9段階に測定可能な残留塩素測定器です。 上水試験法に準拠しています。
測定範囲
0.05・0.1・0.2・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/L
寸法(mm)
120×100×108
セット内容
比色測定器、DPD比色盤×1枚、角型比色管(フタ付き)×2本、携帯ケース
内容量
1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76726984
DP-1Z
5
¥
2,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76726993
DP-1Z
10
¥
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727009
DP-1Z
15
¥
3,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727018
DP-1Z
20
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727027
DP-1Z
30
¥
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727036
DP-1Z
8(延長)
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください