曜日別特売

【レンタル】身長計付デジタルコラムスケール[検定付]4級

【レンタル】身長計付デジタルコラムスケール[検定付]4級 - seca (セカ)【レンタル】身長計付デジタルコラムスケール[検定付]4級 - seca (セカ)

身長と体重の測定を同時に行うことができます。測定値保持機能で計量器を降りた後も測定値は表示されています。身長目盛は左右からでも読み取ることが可能です。

電源単3乾電池×6本質量(kg)7.9
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
寸法(mm)
測定範囲(kg)
測定範囲(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76727587seca799s1個5本体/294×1400×458、計量台/272×280×75【体重】1~100(100g/200g単位選択可能)/100~200(200g単位)(デジタル)【身長】7~230(1mm単位)(目視)ホールド/オートホールド(切替)・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727596seca799s1個10本体/294×1400×458、計量台/272×280×75【体重】1~100(100g/200g単位選択可能)/100~200(200g単位)(デジタル)【身長】7~230(1mm単位)(目視)ホールド/オートホールド(切替)・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727605seca799s1個15本体/294×1400×458、計量台/272×280×75【体重】1~100(100g/200g単位選択可能)/100~200(200g単位)(デジタル)【身長】7~230(1mm単位)(目視)ホールド/オートホールド(切替)・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算
16,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727614seca799s1個20本体/294×1400×458、計量台/272×280×75【体重】1~100(100g/200g単位選択可能)/100~200(200g単位)(デジタル)【身長】7~230(1mm単位)(目視)ホールド/オートホールド(切替)・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727623seca799s1個30本体/294×1400×458、計量台/272×280×75【体重】1~100(100g/200g単位選択可能)/100~200(200g単位)(デジタル)【身長】7~230(1mm単位)(目視)ホールド/オートホールド(切替)・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64640015seca799s1個40本体/294×1400×458、計量台/272×280×75【体重】1~100(100g/200g単位選択可能)/100~200(200g単位)(デジタル)【身長】7~230(1mm単位)(目視)ホールド/オートホールド(切替)・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算
29,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64640076seca799s1個50本体/294×1400×458、計量台/272×280×75【体重】1~100(100g/200g単位選択可能)/100~200(200g単位)(デジタル)【身長】7~230(1mm単位)(目視)ホールド/オートホールド(切替)・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算
35,650
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72179829seca 799 s1台6(延長)--身長測定範囲(目視):7~230(1mm単位)ホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI・マルチレンジ
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64640128seca799s1個1(延長)本体/294×1400×458、計量台/272×280×75【体重】1~100(100g/200g単位選択可能)/100~200(200g単位)(デジタル)【身長】7~230(1mm単位)(目視)ホールド/オートホールド(切替)・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算
920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76727639seca799s1個3(延長)本体/294×1400×458、計量台/272×280×75【体重】1~100(100g/200g単位選択可能)/100~200(200g単位)(デジタル)【身長】7~230(1mm単位)(目視)ホールド/オートホールド(切替)・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64640128seca799s72179829seca 799 s画像準備中【レンタル】身長計付デジタルコラムスケール[検定付]4級seca (セカ)1台
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする