【レンタル】ミニポンプ 吸引型 MP-Σ100HNⅡ型

【レンタル】ミニポンプ 吸引型 MP-Σ100HNⅡ型 - SIBATA(柴田科学)【レンタル】ミニポンプ 吸引型 MP-Σ100HNⅡ型 - SIBATA(柴田科学)

フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。

ポンプダブルダイヤフラム式精度設定流量値に対し±5%以内、または5mL以内(いずれか大きい値)吸引口外径(Φmm)6/8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7mm)電源リチウムイオン2次電池流量可変範囲(L/min)0.3~1.5寸法(mm)145×67×95内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76727709MP-Σ100HNII5
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727718MP-Σ100HNII10
12,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727727MP-Σ100HNII15
14,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727736MP-Σ100HNII20
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727745MP-Σ100HNII30
21,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64640259MP-Σ100HNII40
27,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64640295MP-Σ100HNII50
32,550
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64640347MP-Σ100HNII1(延長)
840
839
923(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76727754MP-Σ100HNII2(延長)
3,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76727754MP-Σ100HNII64640347MP-Σ100HNIIMP-Σ100HNII 【レンタル】ミニポンプ 吸引型 MP-Σ100HNⅡ型 SIBATA(柴田科学) 64640347【レンタル】ミニポンプ 吸引型 MP-Σ100HNⅡ型SIBATA(柴田科学)1個
839
税込923

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする