曜日別特売

【レンタル】データコレクタ

【レンタル】データコレクタ - T&D(ティアンドデイ)

データロガーの記録データを収集するデータコレクタです。設置場所からデータロガー本体を回収することなく、現場にてデータ収集やデータのチェックが行えます。また、記録間隔等の設定や記録開始をすることもできます。

対応機種TR-51i、TR-52i、TR-55i-Pt、TR-55i-TC、TR-55i-V、TR-55i-mA、TR-55i-P、TR-74Ui、TR-74Ui-H、TR-76Ui、TR-76Ui-H、VR-71、TR-71Ui、TR-72Ui、TR-77Ui、TR-71U、TR-72U、TR-71S、TR-72S、TR-51S、TR-52S、TR-51、TR-51A、TR-52、TR-52A、RTR-51、RTR-51A、RTR-52、RTR-52A、RTR-52Pt、RTR-53、RTR-53A、RVR-52(Lタイプ含む)セット内容本体 TR-57DCi、単4アルカリ電池2本、USB通信ケーブル(US-15C)、通信ケーブル(TR-6C10)、付属ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76727824TR-57DCi5
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727833TR-57DCi10
4,320
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727849TR-57DCi15
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727858TR-57DCi20
5,760
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76727867TR-57DCi30
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64640469TR-57DCi40
9,360
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64640496TR-57DCi50
11,160
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64640530TR-57DCi1(延長)
288
279
307(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76727876TR-57DCi10(延長)
3,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76727876TR-57DCi64640530TR-57DCiTR-57DCi 【レンタル】データコレクタ T&D(ティアンドデイ) 64640530【レンタル】データコレクタT&D(ティアンドデイ)1個
279
税込307

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする