【レンタル】超音波発生機

【レンタル】超音波発生機 - トミー精工【レンタル】超音波発生機 - トミー精工

最大出力10W、チップ先端Φ2.5mm。通常の超音波発生機では飛び散ってしまう微量試料の破砕に適しています。設定は出力調整のみの簡単操作で、ハンディタイプなので手軽に破砕処理を行うことができます。小型軽量で持ち運びが楽で使用後の片付けも容易です。卓上でのプローブの転がり防止、または物との接触を防ぐゴム製の専用ホルダーを付属しています。

質量(kg)6.5付属品エクスポーネンシャルホーン(チタン合金)、ゴム製ホルダー
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
寸法(mm)
電源(V)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76728226UR-21P1個5205×255×180単相AC100(50/60Hz)15A4-2187-01-60
40,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76728235UR-21P1個10205×255×180単相AC100(50/60Hz)15A4-2187-01-61
48,840
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76728244UR-21P1個15205×255×180単相AC100(50/60Hz)15A4-2187-01-62
56,980
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76728253UR-21P1個20205×255×180単相AC100(50/60Hz)15A4-2187-01-63
65,120
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76728269UR-21P1個30205×255×180単相AC100(50/60Hz)15A4-2187-01-64
81,400
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64641099UR-21P1個40205×255×180単相AC100(50/60Hz)15A4-2187-01-68
105,820
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64641126UR-21P1個50205×255×180単相AC100(50/60Hz)15A4-2187-01-69
126,170
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72182236UR-21P1台2(延長)--4-2187-01-65
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64641160UR-21P1個1(延長)205×255×180単相AC100(50/60Hz)15A4-2187-01-65
3,256
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76728278UR-21P1個1(延長)205×255×180単相AC100(50/60Hz)15A4-2187-01-40
4,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64641160UR-21P72182236UR-21P画像準備中【レンタル】超音波発生機トミー精工1台
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする