曜日別特売

【レンタル】ヘリウムリークディテクタ

【レンタル】ヘリウムリークディテクタ - ULVAC(アルバック)
(1件のレビュー)

排気速度が大きく、利便性にも優れたリークディテクタです。漏れ検査のあらゆる場面で、活躍します。わずかな漏れも見逃さない5L/secのヘリウム排気速度で、ワイヤレスコントローラで40m先からも操作可能です。本体から独立したタブレット型コントローラの採用しています。真空法はヘリウムの他に水素の検出が可能です。

検知ガス4He、2H2排気速度【主排気ポンプ】ターボ分子ポンプ31 L/sec、【粗引きポンプ】油回転30/36(50/60Hz)L/min質量(kg)約33(約46)(フロアーカート付)消費電力(VA)600入力電圧(V)100~120または200~240形状【テストポート】NW25(ISO)セット内容本体(HELIOT901W1)、タブレット、AC電源ケーブル、コントローラケーブル2mセット(CONT-SET)、タブレット固定用ディスク、スニッファー、スニッファー取付クランプ、Oリング、メクラ蓋、取扱説明書(CD-R)、取扱説明書、収納ケース仕様【最小可検リーク量(4He)】< 5×10-13 Pa・m3/sec、【リーク量表示範囲】4He:0.01×10-12~10-3 Pa・m3/sec2H2:0.01×-8~10×-5 Pa・m3/sec、【テストポート排気速度(4He)】5 L/sec、【最大接続圧力】1200Pa内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76728348HELIOT901W1-J1A564-4380-16-60
174,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76728357HELIOT901W1-J1A1064-4380-16-61
208,800
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76728366HELIOT901W1-J1A1564-4380-16-62
243,600
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76728375HELIOT901W1-J1A2064-4380-16-63
278,400
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76728384HELIOT901W1-J1A3064-4380-16-64
348,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64641345HELIOT901W1-J1A4064-4380-16-68
452,400
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64641537HELIOT901W1-J1A5064-4380-16-69
539,400
529,800
582,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64641580HELIOT901W1-J1A1(延長)64-4380-16-65
13,920
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76728393HELIOT901W1-J1A1(延長)64-4380-16-40
33,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76728393HELIOT901W1-J1A64641580HELIOT901W1-J1AHELIOT901W1-J1A 【レンタル】ヘリウムリークディテクタ ULVAC(アルバック) 64641580【レンタル】ヘリウムリークディテクタULVAC(アルバック)1個
12,980
税込14,278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: 検査

レンタルした商品に不具合があり、返却後、問い合わせをしましたが、返金や再レンタルなどの対応はしていただけませんでした。エラー写真も送り、こちらの状況を説明しても、返却後エラーが確認できなかったからとのことでした。とても残念です。商品の品質管理や顧客対応について、改善を望みます。

MonotaROからの回答

この度は弊社対応についてご不快な思いをおかけしてしまい申し訳ございませんでした。
ご連絡いただいた情報などを仕入先へ連携し原因の確認を行っておりましたが、調査に時間がかかりご期待に添う対応を行えなかったことにつきましてお詫び申し上げます。
仕入先とも連携し今後の改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする