曜日別特売

【レンタル】CO2濃度計 高濃度測定セット 校正証明書付

【レンタル】CO2濃度計 高濃度測定セット 校正証明書付 - VAISALA(ヴァイサラ)【レンタル】CO2濃度計 高濃度測定セット 校正証明書付 - VAISALA(ヴァイサラ)

高濃度CO2 計測用のレンタルセットです。ライフサイエンス用インキュベーター、冷蔵室、果物や野菜の輸送など、正確なCO2 濃度計測が必要とされる用途に最適です。

注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
測定範囲
動作温度範囲(℃)
プローブ長(mm)
付属品
プローブ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76728585GMP251(校正証明書付)1個50~20%(CO2)-40~6096CO2 プローブ GMP251 (63-1246-42)、接続ケーブルCBL210472 (63-1246-48)、指示計 MI70(2-9392-01)、フラットケーブルCBL210493SP (3-8801-11)、MI70Link ソフトウェア +USB ケーブル 219687 (2-9392-14)25
50,200
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76728594GMP251(校正証明書付)1個100~20%(CO2)-40~6096CO2 プローブ GMP251 (63-1246-42)、接続ケーブルCBL210472 (63-1246-48)、指示計 MI70(2-9392-01)、フラットケーブルCBL210493SP (3-8801-11)、MI70Link ソフトウェア +USB ケーブル 219687 (2-9392-14)25
59,040
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76728603GMP251(校正証明書付)1個150~20%(CO2)-40~6096CO2 プローブ GMP251 (63-1246-42)、接続ケーブルCBL210472 (63-1246-48)、指示計 MI70(2-9392-01)、フラットケーブルCBL210493SP (3-8801-11)、MI70Link ソフトウェア +USB ケーブル 219687 (2-9392-14)25
67,880
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76728619GMP251(校正証明書付)1個200~20%(CO2)-40~6096CO2 プローブ GMP251 (63-1246-42)、接続ケーブルCBL210472 (63-1246-48)、指示計 MI70(2-9392-01)、フラットケーブルCBL210493SP (3-8801-11)、MI70Link ソフトウェア +USB ケーブル 219687 (2-9392-14)25
76,720
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76728628GMP251(校正証明書付)1個300~20%(CO2)-40~6096CO2 プローブ GMP251 (63-1246-42)、接続ケーブルCBL210472 (63-1246-48)、指示計 MI70(2-9392-01)、フラットケーブルCBL210493SP (3-8801-11)、MI70Link ソフトウェア +USB ケーブル 219687 (2-9392-14)25
94,400
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64642036GMP251(校正証明書付)1個400~20%(CO2)-40~6096CO2 プローブ GMP251 (63-1246-42)、接続ケーブルCBL210472 (63-1246-48)、指示計 MI70(2-9392-01)、フラットケーブルCBL210493SP (3-8801-11)、MI70Link ソフトウェア +USB ケーブル 219687 (2-9392-14)25
120,920
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64642088GMP251(校正証明書付)1個500~20%(CO2)-40~6096CO2 プローブ GMP251 (63-1246-42)、接続ケーブルCBL210472 (63-1246-48)、指示計 MI70(2-9392-01)、フラットケーブルCBL210493SP (3-8801-11)、MI70Link ソフトウェア +USB ケーブル 219687 (2-9392-14)25
143,020
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72179077GMP2511セット2(延長)0~20%CO2-40~+60---
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64642140GMP251(校正証明書付)1個1(延長)0~20%(CO2)-40~6096CO2 プローブ GMP251 (63-1246-42)、接続ケーブルCBL210472 (63-1246-48)、指示計 MI70(2-9392-01)、フラットケーブルCBL210493SP (3-8801-11)、MI70Link ソフトウェア +USB ケーブル 219687 (2-9392-14)25
3,776
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76728637GMP251(校正証明書付)1個1(延長)0~20%(CO2)-40~6096CO2 プローブ GMP251 (63-1246-42)、接続ケーブルCBL210472 (63-1246-48)、指示計 MI70(2-9392-01)、フラットケーブルCBL210493SP (3-8801-11)、MI70Link ソフトウェア +USB ケーブル 219687 (2-9392-14)25
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64642140GMP251(校正証明書付)72179077GMP251画像準備中【レンタル】CO2濃度計 高濃度測定セット 校正証明書付VAISALA(ヴァイサラ)1セット
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする