曜日別特売

【レンタル】携帯端末用UV除菌装置

【レンタル】携帯端末用UV除菌装置 - アイ・アール・システム【レンタル】携帯端末用UV除菌装置 - アイ・アール・システム【レンタル】携帯端末用UV除菌装置 - アイ・アール・システム

わずか7秒の高速除菌プロセスでスマートフォンを除菌します。スマートフォンを置くだけなので誰でも簡単にご利用できます。独自の紫外線(UV-C)LEDエンジンを採用、パワフルな出力でスマートフォンの360°表面除菌を実現しました。UV照射を透過する素材を使用した専用トレーがございます。

寸法(mm)800×250×310質量(kg)約11光源UV-C LEDエンジン連続使用時間(時間)20000までディスプレイTFT LCD(画素数 800×480)電源(V)AC100(50/60Hz)セット内容本体、ACアダプター、取扱い説明書、使い方パネル(A4)仕様【UV照射量】≧(大なりイコール)30mW・sec/cm2@50mm内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76728883CLEAN BUNKER ULS-10564-6400-07-60
29,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76728899CLEAN BUNKER ULS-101064-6400-07-61
35,760
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76728908CLEAN BUNKER ULS-101564-6400-07-62
41,720
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76728917CLEAN BUNKER ULS-102064-6400-07-63
47,680
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76728926CLEAN BUNKER ULS-103064-6400-07-64
59,600
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64642797CLEAN BUNKER ULS-104064-6400-07-68
77,480
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64642849CLEAN BUNKER ULS-105064-6400-07-69
92,380
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64642910CLEAN BUNKER ULS-101(延長)64-6400-07-65
2,384
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76728935CLEAN BUNKER ULS-101(延長)64-6400-07-40
4,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76728935CLEAN BUNKER ULS-1064642910CLEAN BUNKER ULS-10CLEAN BUNKER ULS-10 【レンタル】携帯端末用UV除菌装置 アイ・アール・システム 64642910【レンタル】携帯端末用UV除菌装置アイ・アール・システム1個
2,298
税込2,528

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする