【レンタル】12CHデータロガー(校正済K熱電対12本付き) 校正証明書付

【レンタル】12CHデータロガー(校正済K熱電対12本付き) 校正証明書付 - アズワン【レンタル】12CHデータロガー(校正済K熱電対12本付き) 校正証明書付 - アズワン【レンタル】12CHデータロガー(校正済K熱電対12本付き) 校正証明書付 - アズワン【レンタル】12CHデータロガー(校正済K熱電対12本付き) 校正証明書付 - アズワン【レンタル】12CHデータロガー(校正済K熱電対12本付き) 校正証明書付 - アズワン【レンタル】12CHデータロガー(校正済K熱電対12本付き) 校正証明書付 - アズワン【レンタル】12CHデータロガー(校正済K熱電対12本付き) 校正証明書付 - アズワン

校正済みのK熱電対温度センサーを12本付属しております。校正済(本体+センサー)ですので、すぐにご使用が可能です。本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はメモリーカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)

サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
外寸(mm)
測定項目
測定温度範囲(℃)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76729364ADL12(校正証明書付)5最大167×91×35.8熱電対計測 B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか1つを選択)-200~1370(K熱電対使用時)簡易版取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル約1M(給電・通信用)、校正済K熱電対×12本(先端スポット溶接K熱電対(M3絶縁付開型端子付き)
51,000
50,900
55,990(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76729373ADL12(校正証明書付)10最大167×91×35.8熱電対計測 B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか1つを選択)-200~1370(K熱電対使用時)簡易版取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル約1M(給電・通信用)、校正済K熱電対×12本(先端スポット溶接K熱電対(M3絶縁付開型端子付き)
60,000
59,900
65,890(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76729389ADL12(校正証明書付)15最大167×91×35.8熱電対計測 B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか1つを選択)-200~1370(K熱電対使用時)簡易版取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル約1M(給電・通信用)、校正済K熱電対×12本(先端スポット溶接K熱電対(M3絶縁付開型端子付き)
69,000
68,900
75,790(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76729398ADL12(校正証明書付)20最大167×91×35.8熱電対計測 B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか1つを選択)-200~1370(K熱電対使用時)簡易版取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル約1M(給電・通信用)、校正済K熱電対×12本(先端スポット溶接K熱電対(M3絶縁付開型端子付き)
78,000
77,900
85,690(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76729407ADL12(校正証明書付)30最大167×91×35.8熱電対計測 B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか1つを選択)-200~1370(K熱電対使用時)簡易版取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル約1M(給電・通信用)、校正済K熱電対×12本(先端スポット溶接K熱電対(M3絶縁付開型端子付き)
96,000
95,900
105,490(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64643716ADL12(校正証明書付)40最大167×91×35.8熱電対計測 B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか1つを選択)-200~1370(K熱電対使用時)簡易版取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル約1M(給電・通信用)、校正済K熱電対×12本(先端スポット溶接K熱電対(M3絶縁付開型端子付き)
123,000
122,000
134,200(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64643777ADL12(校正証明書付)50最大167×91×35.8熱電対計測 B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか1つを選択)-200~1370(K熱電対使用時)簡易版取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル約1M(給電・通信用)、校正済K熱電対×12本(先端スポット溶接K熱電対(M3絶縁付開型端子付き)
145,500
144,500
158,950(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72181527ADL122(延長)-温度・電圧・湿度-簡易版取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル約1M(給電・通信用)
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64643829ADL12(校正証明書付)1(延長)最大167×91×35.8熱電対計測 B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか1つを選択)-200~1370(K熱電対使用時)簡易版取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル約1M(給電・通信用)、校正済K熱電対×12本(先端スポット溶接K熱電対(M3絶縁付開型端子付き)
3,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76729416ADL12(校正証明書付)1(延長)最大167×91×35.8熱電対計測 B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか1つを選択)-200~1370(K熱電対使用時)簡易版取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル約1M(給電・通信用)、校正済K熱電対×12本(先端スポット溶接K熱電対(M3絶縁付開型端子付き)
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64643829ADL12(校正証明書付)72181527ADL12画像準備中【レンタル】12CHデータロガー(校正済K熱電対12本付き) 校正証明書付アズワン1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする