曜日別特売

【レンタル】CO2インキュベーター

【レンタル】CO2インキュベーター - アズワン【レンタル】CO2インキュベーター - アズワン【レンタル】CO2インキュベーター - アズワン

タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。

容量(L)22外寸法(mm)490×460×440棚板数(枚)2内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※研究・実験用途にのみご使用ください。医療目的でのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
温度設定範囲(℃)
濃度(%)
内寸(mm)
電源(V)
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76729425E-225室温+5~500~20(CO2)350×325×200AC100(50/60Hz)1.9
49,000
48,900
53,790(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76729434E-2210室温+5~500~20(CO2)350×325×200AC100(50/60Hz)1.9
58,800
58,700
64,570(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76729443E-2215室温+5~500~20(CO2)350×325×200AC100(50/60Hz)1.9
68,600
68,500
75,350(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76729459E-2220室温+5~500~20(CO2)350×325×200AC100(50/60Hz)1.9
78,400
78,300
86,130(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76729468E-2230室温+5~500~20(CO2)350×325×200AC100(50/60Hz)1.9
98,000
97,900
107,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64643874E-2240室温+5~500~20(CO2)350×325×200AC100(50/60Hz)1.9
127,400
126,400
139,040(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64643935E-2250室温+5~500~20(CO2)350×325×200AC100(50/60Hz)1.9
151,900
150,900
165,990(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72185368E-222(延長)室温+5~50℃----
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64643969E-221(延長)室温+5~500~20(CO2)350×325×200AC100(50/60Hz)1.9
3,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76729477E-221(延長)室温+5~500~20(CO2)350×325×200AC100(50/60Hz)1.9
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64643969E-2272185368E-22画像準備中【レンタル】CO2インキュベーターアズワン1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする