【レンタル】CO2インキュベーター 内部循環ファン

【レンタル】CO2インキュベーター 内部循環ファン - アズワン【レンタル】CO2インキュベーター 内部循環ファン - アズワン【レンタル】CO2インキュベーター 内部循環ファン - アズワン

タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。

容量(L)50外寸法(mm)490×460×680棚板数(枚)3
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※研究・実験用途にのみご使用ください。医療目的でのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
内寸(mm)
電源(V)
電源コード(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76729486E-501個5350×325×440AC100(50/60Hz)1.93-6815-02-60
60,000
59,900
65,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76729495E-501個10350×325×440AC100(50/60Hz)1.93-6815-02-61
72,000
71,900
79,090(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76729504E-501個15350×325×440AC100(50/60Hz)1.93-6815-02-62
84,000
83,900
92,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76729513E-501個20350×325×440AC100(50/60Hz)1.93-6815-02-63
96,000
95,900
105,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76729529E-501個30350×325×440AC100(50/60Hz)1.93-6815-02-64
120,000
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64644005E-501個40350×325×440AC100(50/60Hz)1.93-6815-02-68
156,000
155,000
170,500(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64644039E-501個50350×325×440AC100(50/60Hz)1.93-6815-02-69
186,000
185,000
203,500(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72183119E-501台2(延長)---3-6815-02-65
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64644100E-501個1(延長)350×325×440AC100(50/60Hz)1.93-6815-02-65
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76729538E-501個1(延長)350×325×440AC100(50/60Hz)1.93-6815-02-40
5,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64644100E-5072183119E-50画像準備中【レンタル】CO2インキュベーター 内部循環ファンアズワン1台
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする