曜日別特売

【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡

【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 - アズワン【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 - アズワン【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 - アズワン【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 - アズワン【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 - アズワン【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 - アズワン

グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。USB3.0により高速でデータ伝送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。

総合倍率7.5~50×接眼レンズ10倍(WF10×)照明落射・透過3W LED内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
画素数
寸法(mm)
質量(kg)
電源(V)
対応OS
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76729608SZM223C5005500万画素(カメラ)顕微鏡/330×280×400、ステージ/330×280、カメラ/81×129×48顕微鏡/約12、カメラ/0.25AC100V~240(50/60Hz)Windows(R)7/8/10
19,800
19,700
21,670(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76729617SZM223C50010500万画素(カメラ)顕微鏡/330×280×400、ステージ/330×280、カメラ/81×129×48顕微鏡/約12、カメラ/0.25AC100V~240(50/60Hz)Windows(R)7/8/10
23,760
23,660
26,026(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76729626SZM223C50015500万画素(カメラ)顕微鏡/330×280×400、ステージ/330×280、カメラ/81×129×48顕微鏡/約12、カメラ/0.25AC100V~240(50/60Hz)Windows(R)7/8/10
27,720
27,620
30,382(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76729635SZM223C50020500万画素(カメラ)顕微鏡/330×280×400、ステージ/330×280、カメラ/81×129×48顕微鏡/約12、カメラ/0.25AC100V~240(50/60Hz)Windows(R)7/8/10
31,680
31,580
34,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76729644SZM223C50030500万画素(カメラ)顕微鏡/330×280×400、ステージ/330×280、カメラ/81×129×48顕微鏡/約12、カメラ/0.25AC100V~240(50/60Hz)Windows(R)7/8/10
39,600
39,500
43,450(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64644285SZM223C50040500万画素(カメラ)顕微鏡/330×280×400、ステージ/330×280、カメラ/81×129×48顕微鏡/約12、カメラ/0.25AC100V~240(50/60Hz)Windows(R)7/8/10
51,480
51,380
56,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64644346SZM223C50050500万画素(カメラ)顕微鏡/330×280×400、ステージ/330×280、カメラ/81×129×48顕微鏡/約12、カメラ/0.25AC100V~240(50/60Hz)Windows(R)7/8/10
61,380
61,280
67,408(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72180660SZM223C500N4(延長)500万画素-顕微鏡/約12、カメラ/250または200-Windows(R)7/8/10
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64644398SZM223C5001(延長)500万画素(カメラ)顕微鏡/330×280×400、ステージ/330×280、カメラ/81×129×48顕微鏡/約12、カメラ/0.25AC100V~240(50/60Hz)Windows(R)7/8/10
1,584
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76729653SZM223C5002(延長)500万画素(カメラ)顕微鏡/330×280×400、ステージ/330×280、カメラ/81×129×48顕微鏡/約12、カメラ/0.25AC100V~240(50/60Hz)Windows®;7/8/10
4,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64644398SZM223C50072180660SZM223C500N画像準備中【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡アズワン1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする