【レンタル】インキュベーター(フロントラボ)

【レンタル】インキュベーター(フロントラボ) - アズワン

1台3役!振とう、恒温のみでも使用可。マイクロプレート専用の小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。インキュベーター/シェーカー単体としても使用できます。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用できます。コンパクトタイプですので、実験台のスペースを有効に使えます。

温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1200寸法(mm)280×270×140電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)温度上昇時間(分)25以下(20→70℃)内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76729784MyBL-P2S5
14,600
14,500
15,950(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76729793MyBL-P2S10
17,520
17,420
19,162(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76729809MyBL-P2S15
20,440
20,340
22,374(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76729818MyBL-P2S20
23,360
23,260
25,586(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76729827MyBL-P2S30
29,200
29,100
32,010(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64644739MyBL-P2S40
37,960
37,860
41,646(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64644845MyBL-P2S50
45,260
45,160
49,676(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64644870MyBL-P2S1(延長)
1,168
1,158
1,274(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76729836MyBL-P2S4(延長)
4,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76729836MyBL-P2S64644870MyBL-P2SMyBL-P2S 【レンタル】インキュベーター(フロントラボ) アズワン 64644870【レンタル】インキュベーター(フロントラボ)アズワン1個
1,158
税込1,274

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする