曜日別特売

【レンタル】ウルトラスターラー

【レンタル】ウルトラスターラー - アズワン【レンタル】ウルトラスターラー - アズワン

天板から離しても使える超強力タイプにタイマー付き機種が新たに追加!強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。

マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)タイマー機能最長30時間((1)0~30時間、(2)0~3時間、(3)0~30分、(4)0~3分から選択可)
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
機能
寸法(mm)
撹拌容量(L)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76729967MSD-1NT1個5デジタル・タイマー付き180×180×9920AC100(50/60Hz)
9,700
9,690
10,659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76729976MSD-1NT1個10デジタル・タイマー付き180×180×9920AC100(50/60Hz)
11,640
11,540
12,694(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76729985MSD-1NT1個15デジタル・タイマー付き180×180×9920AC100(50/60Hz)
13,580
13,480
14,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76729994MSD-1NT1個20デジタル・タイマー付き180×180×9920AC100(50/60Hz)
15,520
15,420
16,962(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76730003MSD-1NT1個30デジタル・タイマー付き180×180×9920AC100(50/60Hz)
19,400
19,300
21,230(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64645116MSD-1NT1個40デジタル・タイマー付き180×180×9920AC100(50/60Hz)
25,220
25,120
27,632(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64645177MSD-1NT1個50デジタル・タイマー付き180×180×9920AC100(50/60Hz)
30,070
29,970
32,967(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72186086MSD-1NT1セット6(延長)----
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64645220MSD-1NT1個1(延長)デジタル・タイマー付き180×180×9920AC100(50/60Hz)
776
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76730019MSD-1NT1個3(延長)デジタル・タイマー付き180×180×9920AC100(50/60Hz)
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64645220MSD-1NT72186086MSD-1NT画像準備中【レンタル】ウルトラスターラーアズワン1セット
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする