曜日別特売

【レンタル】シャマルホットプレート

【レンタル】シャマルホットプレート - アズワン

昇温速度は200℃で6分、300℃で15分、400℃で35分と高速です(周囲環境25℃時)。
3パターンのタイマー設定が可能です。
二段表示で設定温度と現在温度がひと目でわかります。

プレート寸法(mm)250×150設定温度(℃)40~400電源コード(m)2(3Pタイプ)
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※パソコンとの接続には別途通信変換器と通信ソフトが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
温度精度
電源(V)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76730929HHP-4111個5±1℃(分布)AC100(50/60Hz)500×305×107
18,100
18,000
19,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76730938HHP-4111個10±1℃(分布)AC100(50/60Hz)500×305×107
21,720
21,620
23,782(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76730947HHP-4111個15±1℃(分布)AC100(50/60Hz)500×305×107
25,340
25,240
27,764(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76730956HHP-4111個20±1℃(分布)AC100(50/60Hz)500×305×107
28,960
28,860
31,746(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76730965HHP-4111個30±1℃(分布)AC100(50/60Hz)500×305×107
36,200
36,100
39,710(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64646674HHP-4111個40±1℃(分布)AC100(50/60Hz)500×305×107
47,060
46,960
51,656(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64646726HHP-4111個50±1℃(分布)AC100(50/60Hz)500×305×107
56,110
56,010
61,611(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72185359HHP-4111台4(延長)---
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64646778HHP-4111個1(延長)±1℃(分布)AC100(50/60Hz)500×305×107
1,448
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76730974HHP-4111個2(延長)±1℃(分布)AC100(50/60Hz)500×305×107
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64646778HHP-41172185359HHP-411画像準備中【レンタル】シャマルホットプレートアズワン1台
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする