曜日別特売

【レンタル】ナノバブル発生装置

【レンタル】ナノバブル発生装置 - アズワン【レンタル】ナノバブル発生装置 - アズワン

水を装置に通すだけで容易にナノバブル水を生成し、様々な洗浄効果の実験ができます。。各種ガスを容易に溶解及びナノバブル封入し、実験レベルでナノバブル効果を試すことができます(※但し、可燃性及び毒性のある気体は不可)。N2ガスの封入ナノバブル水は、食品の酸化を抑制し鮮度を長持ちさせ、O2ガスの封入ナノバブル水は、魚貝類や植物の生育促進に効果があります。循環タンクを利用し、生成したナノバブル水を繰り返し装置に通すことで、バブル量を増やすことができます。

寸法(mm)220×200×450採水量最大4L/回内径×外径(Φmm)4×6(ガスイントレット)電源(V)AC100Vアダプター(入力100~240(50/60Hz))付属品循環タンク(300×200×200mm/ステンレスSUS304)、循環タンク接続用フレキシブルホース800mm(G1/2)×2本、循環タンク用ACアダプター(入力100~240V 50/60Hz)仕様【ホース口】G1/2×2内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76731945NB-153-6508-01-60
60,000
59,900
65,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76731954NB-1103-6508-01-61
72,000
71,900
79,090(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76731963NB-1153-6508-01-62
84,000
83,900
92,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76731979NB-1203-6508-01-63
96,000
95,900
105,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76731988NB-1303-6508-01-64
120,000
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64648799NB-1403-6508-01-68
156,000
155,000
170,500(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64648826NB-1503-6508-01-69
186,000
185,000
203,500(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64648860NB-11(延長)3-6508-01-65
4,800
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76731997NB-11(延長)3-6508-01-40
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76731997NB-164648860NB-1NB-1 【レンタル】ナノバブル発生装置 アズワン 64648860【レンタル】ナノバブル発生装置アズワン1個
4,790
税込5,269

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする