【レンタル】バイアルホットスターラー

【レンタル】バイアルホットスターラー - アズワン【レンタル】バイアルホットスターラー - アズワン

小型容器の加熱・撹拌に適しています。バイアル瓶や試験用チューブなどの小容量サンプルを加熱しながら撹拌が可能です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。

天板寸法(mm)220×100回転数(min-1[r.p.m])200~1000
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
温度設定範囲(℃)
モード設定
電源
消費電力(W)
間隔(mm)
寸法(mm)
撹拌容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76732067HSH-10VA1個5室温+5~120温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)AC100(50/60Hz)(3Pプラグ)350縦46/横37(ポジション)222×147×113最大50×10
11,300
11,200
12,320(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76732076HSH-10VA1個10室温+5~120温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)AC100(50/60Hz)(3Pプラグ)350縦46/横37(ポジション)222×147×113最大50×10
13,560
13,460
14,806(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76732085HSH-10VA1個15室温+5~120温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)AC100(50/60Hz)(3Pプラグ)350縦46/横37(ポジション)222×147×113最大50×10
15,820
15,720
17,292(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76732094HSH-10VA1個20室温+5~120温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)AC100(50/60Hz)(3Pプラグ)350縦46/横37(ポジション)222×147×113最大50×10
18,080
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76732103HSH-10VA1個30室温+5~120温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)AC100(50/60Hz)(3Pプラグ)350縦46/横37(ポジション)222×147×113最大50×10
22,600
22,500
24,750(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64649097HSH-10VA1個40室温+5~120温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)AC100(50/60Hz)(3Pプラグ)350縦46/横37(ポジション)222×147×113最大50×10
29,380
29,280
32,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64649149HSH-10VA1個50室温+5~120温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)AC100(50/60Hz)(3Pプラグ)350縦46/横37(ポジション)222×147×113最大50×10
35,030
34,930
38,423(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72184440HSH-10VA1台6(延長)室温+5℃~120℃-AC100 50/60Hz(3Pプラグ)-ポジション間隔:縦46、横37--
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64649194HSH-10VA1個1(延長)室温+5~120温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)AC100(50/60Hz)(3Pプラグ)350縦46/横37(ポジション)222×147×113最大50×10
904
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76732119HSH-10VA1個3(延長)室温+5~120温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)AC100(50/60Hz)(3Pプラグ)350縦46/横37(ポジション)222×147×113最大50×10
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64649194HSH-10VA72184440HSH-10VA画像準備中【レンタル】バイアルホットスターラーアズワン1台
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする