曜日別特売

【レンタル】ハイスピード イオナイザー

【レンタル】ハイスピード イオナイザー - アズワン【レンタル】ハイスピード イオナイザー - アズワン

放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。

質量(g)約910オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm)最大風量(m3/min)3.68風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm)
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
寸法(mm)
使用環境
入力電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76732128FIoN-B1個5178×60×183温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)DC24V(付属の専用ACアダプタまたは端子台)
6,700
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76732137FIoN-B1個10178×60×183温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)DC24V(付属の専用ACアダプタまたは端子台)
8,040
8,030
8,833(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76732146FIoN-B1個15178×60×183温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)DC24V(付属の専用ACアダプタまたは端子台)
9,380
9,370
10,307(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76732155FIoN-B1個20178×60×183温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)DC24V(付属の専用ACアダプタまたは端子台)
10,720
10,620
11,682(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76732164FIoN-B1個30178×60×183温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)DC24V(付属の専用ACアダプタまたは端子台)
13,400
13,300
14,630(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64649228FIoN-B1個40178×60×183温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)DC24V(付属の専用ACアダプタまたは端子台)
17,420
17,320
19,052(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64649255FIoN-B1個50178×60×183温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)DC24V(付属の専用ACアダプタまたは端子台)
20,770
20,670
22,737(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72185578FIoN-B1台9(延長)---
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64649289FIoN-B1個1(延長)178×60×183温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)DC24V(付属の専用ACアダプタまたは端子台)
536
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76732173FIoN-B1個4(延長)178×60×183温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)DC24V(付属の専用ACアダプタまたは端子台)
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64649289FIoN-B72185578FIoN-B画像準備中【レンタル】ハイスピード イオナイザーアズワン1台
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする