【レンタル】ハイプレッシャージャッキ

【レンタル】ハイプレッシャージャッキ - アズワン【レンタル】ハイプレッシャージャッキ - アズワン

サンプルの破壊試験に適しています。油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。

ストローク0~100mm圧力計0~1000kg(遺留針付き)
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※長時間の圧力の保持はできません。
※加圧は最大値の50%以上でのご使用を推奨します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
寸法(mm)
プレート寸法(mm)
加重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76732365J-11個5200×160×37080×80(有効幅)0~1(プレート)
28,300
28,200
31,020(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76732374J-11個10200×160×37080×80(有効幅)0~1(プレート)
33,960
33,860
37,246(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76732383J-11個15200×160×37080×80(有効幅)0~1(プレート)
39,620
39,520
43,472(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76732399J-11個20200×160×37080×80(有効幅)0~1(プレート)
45,280
45,180
49,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76732408J-11個30200×160×37080×80(有効幅)0~1(プレート)
56,600
56,500
62,150(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64649779J-11個40200×160×37080×80(有効幅)0~1(プレート)
73,580
73,480
80,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64649824J-11個50200×160×37080×80(有効幅)0~1(プレート)
87,730
87,630
96,393(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72182586J-11台3(延長)-有効幅:80×80プレート加重:0~1000kg
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64649876J-11個1(延長)200×160×37080×80(有効幅)0~1(プレート)
2,264
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76732417J-11個2(延長)200×160×37080×80(有効幅)0~1(プレート)
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
離島数量1につき¥9,000/税込¥9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64649876J-172182586J-1画像準備中【レンタル】ハイプレッシャージャッキアズワン1台
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする