曜日別特売

【レンタル】ホットプレート

【レンタル】ホットプレート - アズワン【レンタル】ホットプレート - アズワン【レンタル】ホットプレート - アズワン

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。

最高温度(℃)350プレート寸法(mm)250×250温度設定範囲(℃)室温+10~350通信機能PC出力(USB)寸法(mm)320×360×101電源(V)AC100(50/60Hz)内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76733808ND-2A5
8,700
8,690
9,559(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76733817ND-2A10
10,440
10,340
11,374(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76733826ND-2A15
12,180
12,080
13,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76733835ND-2A20
13,920
13,820
15,202(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76733844ND-2A30
17,400
17,300
19,030(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64653769ND-2A40
22,620
22,520
24,772(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64653814ND-2A50
26,970
26,870
29,557(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64653866ND-2A1(延長)
696
695
765(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76733853ND-2A4(延長)
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76733853ND-2A64653866ND-2AND-2A 【レンタル】ホットプレート アズワン 64653866【レンタル】ホットプレートアズワン1個
695
税込765

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする