曜日別特売

【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セット

【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セット - アズワン【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セット - アズワン【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セット - アズワン

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!

機能【エバポレーター本体】正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)セット内容ロータリーエバポレーター本体、冷却器(A18900476)、オイルバス(ARE-V1200-H)、ナス型フラスコ1L(24/40)、受けフラスコ(A18300110)、ロータリージョイント(A18300206)、クリップ(A18900188)、真空シール(A18202027)、真空ホース3m(1-5468-22)×2本(真空ポンプと接続用)、ステンレスホースバンド ×4個、断熱ホース3m(1-8451-05)×2本(冷却水循環装置接続用)寸法(mm)【エバポレーター本体】本体/440×320×450~670(冷却器セット時/530×320×690~910)、【オイルバス】300×320×240回転数(min-1[r.p.m])【エバポレーター本体】20~200モーター【エバポレーター本体】DCブラシレスモーター冷却面積【エバポレーター本体】冷却面積:1200cm2表示【エバポレーター本体】LED、【オイルバス】LED電源(V)【エバポレーター本体】AC100(50/60Hz)質量(kg)【エバポレーター本体】約7、【オイルバス】約3容量(L)【オイルバス】約4.5温度設定範囲(℃)【オイルバス】室温+5~180(1℃単位)温度調節精度(℃)【オイルバス】±3最大消費電力(W)【オイルバス】1000仕様【同時レンタル推奨品】真空ポンプ:1-4148-03-60~69、冷却水循環装置:1-5469-42-60~69内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76734526ARE-V12005
17,300
17,200
18,920(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76734535ARE-V120010
20,760
20,660
22,726(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76734544ARE-V120015
24,220
24,120
26,532(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76734553ARE-V120020
27,680
27,580
30,338(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76734569ARE-V120030
34,600
34,500
37,950(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64655528ARE-V120040
44,980
44,880
49,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64655580ARE-V120050
53,630
53,530
58,883(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64655616ARE-V12001(延長)
1,384
1,374
1,511(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76734578ARE-V12002(延長)
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76734578ARE-V120064655616ARE-V1200ARE-V1200 【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セット アズワン 64655616【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セットアズワン1個
1,374
税込1,511

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする