曜日別特売

【レンタル】可視分光光度計(波長スキャンタイプ)

【レンタル】可視分光光度計(波長スキャンタイプ) - アズワン【レンタル】可視分光光度計(波長スキャンタイプ) - アズワン【レンタル】可視分光光度計(波長スキャンタイプ) - アズワン

5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種

波長範囲(nm)320~1100測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C測定精度透過率/±0.5%T付属品ガラス角セル×4本
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
寸法(mm)
バンド幅(nm)
精度(nm)
再現性
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76734587ASV-S31個5460×360×1854(スペクトル)±10.5nmAC100(50/60Hz)
30,800
30,700
33,770(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76734596ASV-S31個10460×360×1854(スペクトル)±10.5nmAC100(50/60Hz)
36,960
36,860
40,546(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76734605ASV-S31個15460×360×1854(スペクトル)±10.5nmAC100(50/60Hz)
43,120
43,020
47,322(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76734614ASV-S31個20460×360×1854(スペクトル)±10.5nmAC100(50/60Hz)
49,280
49,180
54,098(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76734623ASV-S31個30460×360×1854(スペクトル)±10.5nmAC100(50/60Hz)
61,600
61,500
67,650(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64655650ASV-S31個40460×360×1854(スペクトル)±10.5nmAC100(50/60Hz)
80,080
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64655677ASV-S31個50460×360×1854(スペクトル)±10.5nmAC100(50/60Hz)
95,480
95,380
104,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72184659ASV-S31台4(延長)-スペクトルバンド:4波長精度:±1波長再現性:0.5nm-
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64655704ASV-S31個1(延長)460×360×1854(スペクトル)±10.5nmAC100(50/60Hz)
2,464
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76734639ASV-S31個2(延長)460×360×1854(スペクトル)±10.5nmAC100(50/60Hz)
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64655704ASV-S372184659ASV-S3画像準備中【レンタル】可視分光光度計(波長スキャンタイプ)アズワン1台
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする