【レンタル】乾熱滅菌器

【レンタル】乾熱滅菌器 - アズワン【レンタル】乾熱滅菌器 - アズワン【レンタル】乾熱滅菌器 - アズワン

シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載

付属品棚板×2枚、棚板受け×2セット
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
外寸(mm)
内寸(mm)
温度調節範囲(℃)
電源(V)
ヒーター(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76734709KM-450V1個5550×567×760450×447×450室温+20~250AC100(50/60Hz)1400
15,600
15,500
17,050(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76734718KM-450V1個10550×567×760450×447×450室温+20~250AC100(50/60Hz)1400
18,720
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76734727KM-450V1個15550×567×760450×447×450室温+20~250AC100(50/60Hz)1400
21,840
21,740
23,914(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76734736KM-450V1個20550×567×760450×447×450室温+20~250AC100(50/60Hz)1400
24,960
24,860
27,346(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76734745KM-450V1個30550×567×760450×447×450室温+20~250AC100(50/60Hz)1400
31,200
31,100
34,210(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64655957KM-450V1個40550×567×760450×447×450室温+20~250AC100(50/60Hz)1400
40,560
40,460
44,506(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64655984KM-450V1個50550×567×760450×447×450室温+20~250AC100(50/60Hz)1400
48,360
48,260
53,086(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72180940KM-450V1台8(延長)-----
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64656036KM-450V1個1(延長)550×567×760450×447×450室温+20~250AC100(50/60Hz)1400
1,248
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76734754KM-450V1個3(延長)550×567×760450×447×450室温+20~250AC100(50/60Hz)1400
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64656036KM-450V72180940KM-450V画像準備中【レンタル】乾熱滅菌器アズワン1台
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする