アズワン
【レンタル】光学式溶存酸素計 溶存酸素・温度 校正証明書付
校正証明書付の機種となります。校正項目:溶存酸素電極付属しております。酸素を消費しない光学式!
測定項目
溶存酸素・温度
測定範囲
溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200%
分解能
溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1%
測定範囲(℃)
0~50
機能
自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライト
電源
単3乾電池×3本
付属品
DO電極、キャリングケース
分解能(℃)
0.1
測定再現性(℃)
±0.5
内容量
1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76734824
FDO380(校正証明書付)
5
¥
13,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76734833
FDO380(校正証明書付)
10
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76734849
FDO380(校正証明書付)
15
¥
17,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76734858
FDO380(校正証明書付)
20
¥
18,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76734867
FDO380(校正証明書付)
30
¥
21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76734876
FDO380(校正証明書付)
2(延長)
¥
4,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
64656194
FDO380(校正証明書付)
40
¥
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64656237
FDO380(校正証明書付)
50
¥
30,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64656264
FDO380(校正証明書付)
1(延長)
¥
870
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください