【レンタル】工業用内視鏡

【レンタル】工業用内視鏡 - アズワン【レンタル】工業用内視鏡 - アズワン【レンタル】工業用内視鏡 - アズワン

プローブは155°可動で、エンジンオイル・航空燃料・タービンオイル等に耐性があります。画像回転機能により、文字の読み取りが容易にできます。ダストフリー機能により、水滴や埃による乱反射をキャンセルし、鮮明な観察が可能です。

解像度640×480ピクセル保存形式JPEG・AVI機能ブースト・画像回転・反射防止・ダストフリー防塵防水性能本体/IP55、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部は除く)内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
被写界深度(mm)
電源
プローブ長(mm)
付属品
本体寸法(mm)
プローブ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76734885F300-6.0mm1m articulation Hyperion probe510~60(DOF)単3乾電池1000クランプ(本体固定用)、SDカード(4GB)、USBケーブル116×140×426
19,900
19,800
21,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76734894F300-6.0mm1m articulation Hyperion probe1010~60(DOF)単3乾電池1000クランプ(本体固定用)、SDカード(4GB)、USBケーブル116×140×426
23,880
23,780
26,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76734903F300-6.0mm1m articulation Hyperion probe1510~60(DOF)単3乾電池1000クランプ(本体固定用)、SDカード(4GB)、USBケーブル116×140×426
27,860
27,760
30,536(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76734919F300-6.0mm1m articulation Hyperion probe2010~60(DOF)単3乾電池1000クランプ(本体固定用)、SDカード(4GB)、USBケーブル116×140×426
31,840
31,740
34,914(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76734928F300-6.0mm1m articulation Hyperion probe3010~60(DOF)単3乾電池1000クランプ(本体固定用)、SDカード(4GB)、USBケーブル116×140×426
39,800
39,700
43,670(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64656289F300-6.0mm1m articulation Hyperion probe4010~60(DOF)単3乾電池1000クランプ(本体固定用)、SDカード(4GB)、USBケーブル116×140×426
51,740
51,640
56,804(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64656316F300-6.0mm1m articulation Hyperion probe5010~60(DOF)単3乾電池1000クランプ(本体固定用)、SDカード(4GB)、USBケーブル116×140×426
61,690
61,590
67,749(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72183661F300-6.0mm1m articulation Hyperion probe5(延長)(DOF)10~60単3乾電池×4本-クランプ(本体固定用)、SDカード(4GB)、USBケーブル、キャリーケース--
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64656377F300-6.0mm1m articulation Hyperion probe1(延長)10~60(DOF)単3乾電池1000クランプ(本体固定用)、SDカード(4GB)、USBケーブル116×140×426
1,592
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76734937F300-6.0mm1m articulation Hyperion probe2(延長)10~60(DOF)単3乾電池1000クランプ(本体固定用)、SDカード(4GB)、USBケーブル116×140×426
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64656377F300-6.0mm1m articulation Hyperion probe72183661F300-6.0mm1m articulation Hyperion probe画像準備中【レンタル】工業用内視鏡アズワン1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする