曜日別特売

【レンタル】高性能マッフル炉

【レンタル】高性能マッフル炉 - アズワン【レンタル】高性能マッフル炉 - アズワン【レンタル】高性能マッフル炉 - アズワン

昇温・冷却がスピーディー。最高温度まで約90分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能として、ドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする、ドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。

炉内寸法(mm)150×193×168※センサー突起部含む付属品底板×1枚・排気口栓×1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
外寸(mm)
温度設定範囲(℃)
電源(V)
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76734946HPM-1N1個5355×480×535100~1280AC100/15A2(丸端子)
45,000
44,900
49,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76734955HPM-1N1個10355×480×535100~1280AC100/15A2(丸端子)
54,000
53,900
59,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76734964HPM-1N1個15355×480×535100~1280AC100/15A2(丸端子)
63,000
62,900
69,190(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76734973HPM-1N1個20355×480×535100~1280AC100/15A2(丸端子)
72,000
71,900
79,090(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76734989HPM-1N1個30355×480×535100~1280AC100/15A2(丸端子)
90,000
89,900
98,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64656438HPM-1N1個40355×480×535100~1280AC100/15A2(丸端子)
117,000
116,000
127,600(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64656474HPM-1N1個50355×480×535100~1280AC100/15A2(丸端子)
139,500
138,500
152,350(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72179366HPM-1N1台2(延長)-100~1280℃-2(丸端子)※3Pプラグを取り付けしています。
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64656499HPM-1N1個1(延長)355×480×535100~1280AC100/15A2(丸端子)
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76734998HPM-1N1個1(延長)355×480×535100~1280AC100/15A2(丸端子)
4,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64656499HPM-1N72179366HPM-1N画像準備中【レンタル】高性能マッフル炉アズワン1台
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする