曜日別特売

【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付

【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付 - アズワン【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付 - アズワン

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。

圧力表示ゲージ圧計測範囲-99.9Pa~99.9Pa分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa接続口ホースジョイント(圧力)電源単3アルカリ乾電池×2付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76735183HT-1500NS(校正証明書付)5
16,500
16,400
18,040(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76735199HT-1500NS(校正証明書付)10
18,600
18,500
20,350(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76735208HT-1500NS(校正証明書付)15
20,700
20,600
22,660(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76735217HT-1500NS(校正証明書付)20
22,800
22,700
24,970(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76735226HT-1500NS(校正証明書付)30
27,000
26,900
29,590(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64656849HT-1500NS(校正証明書付)1(延長)
1,080
1,070
1,177(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76735235HT-1500NS(校正証明書付)2(延長)
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76735235HT-1500NS(校正証明書付)64656849HT-1500NS(校正証明書付)HT-1500NS(校正証明書付) 【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付 アズワン 64656849【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付アズワン1個
1,070
税込1,177

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする