曜日別特売

【レンタル】小型熱プレス機

【レンタル】小型熱プレス機 - アズワン

従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。

ストローク(mm)0~90(熱板)加熱温度(℃)20~400(室温)ヒーター容量(W)1150/熱板×2電源(V)AC200(50/60Hz)内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
加重(t)
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76735366H400-0150~1625×460×500/200×150(熱板)約702-5178-11-60
67,500
67,400
74,140(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76735375H400-01100~1625×460×500/200×150(熱板)約702-5178-11-61
81,000
80,900
88,990(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76735384H400-01150~1625×460×500/200×150(熱板)約702-5178-11-62
94,500
94,400
103,840(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76735393H400-01200~1625×460×500/200×150(熱板)約702-5178-11-63
108,000
107,000
117,700(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76735409H400-01300~1625×460×500/200×150(熱板)約702-5178-11-64
135,000
134,000
147,400(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76735427H400-0550~5635×490×535/200×150(熱板)約732-5178-12-60
73,000
72,900
80,190(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76735436H400-05100~5635×490×535/200×150(熱板)約732-5178-12-61
87,600
87,500
96,250(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76735445H400-05150~5635×490×535/200×150(熱板)約732-5178-12-62
102,200
101,200
111,320(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76735454H400-05200~5635×490×535/200×150(熱板)約732-5178-12-63
116,800
115,800
127,380(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76735463H400-05300~5635×490×535/200×150(熱板)約732-5178-12-64
146,000
145,000
159,500(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76735488H400-1550~15635×490×620/200×150(熱板)約872-5178-13-60
76,000
75,900
83,490(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76735497H400-15100~15635×490×620/200×150(熱板)約872-5178-13-61
91,200
91,100
100,210(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76735506H400-15150~15635×490×620/200×150(熱板)約872-5178-13-62
106,400
105,400
115,940(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76735515H400-15200~15635×490×620/200×150(熱板)約872-5178-13-63
121,600
120,600
132,660(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76735524H400-15300~15635×490×620/200×150(熱板)約872-5178-13-64
152,000
151,000
166,100(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64657077H400-01400~1625×460×500/200×150(熱板)約702-5178-11-68
175,500
174,500
191,950(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64657129H400-01500~1625×460×500/200×150(熱板)約702-5178-11-69
209,250
208,250
229,075(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64657165H400-011(延長)0~1625×460×500/200×150(熱板)約702-5178-11-65
5,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64657208H400-05400~5635×490×535/200×150(熱板)約732-5178-12-68
189,800
188,800
207,680(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64657260H400-05500~5635×490×535/200×150(熱板)約732-5178-12-69
226,300
225,300
247,830(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64657296H400-051(延長)0~5635×490×535/200×150(熱板)約732-5178-12-65
5,840
5,830
6,413(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64657348H400-15400~15635×490×620/200×150(熱板)約872-5178-13-68
197,600
196,600
216,260(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64657384H400-15500~15635×490×620/200×150(熱板)約872-5178-13-69
235,600
234,600
258,060(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64657427H400-151(延長)0~15635×490×620/200×150(熱板)約872-5178-13-65
6,080
6,070
6,677(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
76735418H400-011(延長)0~1625×460×500/200×150(熱板)約702-5178-11-40
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
76735479H400-051(延長)0~5635×490×535/200×150(熱板)約732-5178-12-40
7,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
76735533H400-151(延長)0~15635×490×620/200×150(熱板)約872-5178-13-40
7,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76735418H400-0164657165H400-01H400-01 【レンタル】小型熱プレス機 アズワン 64657165【レンタル】小型熱プレス機アズワン1個
5,390
税込5,929
76735479H400-0564657296H400-05H400-05 【レンタル】小型熱プレス機 アズワン 64657296【レンタル】小型熱プレス機アズワン1個
5,830
税込6,413
76735533H400-1564657427H400-15H400-15 【レンタル】小型熱プレス機 アズワン 64657427【レンタル】小型熱プレス機アズワン1個
6,070
税込6,677

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする