曜日別特売

【レンタル】小型熱プレス機

【レンタル】小型熱プレス機 - アズワン

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。

加重(t)0~5質量(kg)約65電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※本製品は水冷式ですが、機器単体での冷却はできません。必ず水道水または、冷却水を循環させてご使用ください。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
寸法(mm)
ストローク(mm)
加熱温度(℃)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76735603HC300-051個5470×460×530/200×150(熱板)0~90(熱板)最高300AC100(50/60Hz)
71,500
71,400
78,540(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76735619HC300-051個10470×460×530/200×150(熱板)0~90(熱板)最高300AC100(50/60Hz)
85,800
85,700
94,270(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76735628HC300-051個15470×460×530/200×150(熱板)0~90(熱板)最高300AC100(50/60Hz)
100,100
99,100
109,010(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76735637HC300-051個20470×460×530/200×150(熱板)0~90(熱板)最高300AC100(50/60Hz)
114,400
113,400
124,740(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76735646HC300-051個30470×460×530/200×150(熱板)0~90(熱板)最高300AC100(50/60Hz)
143,000
142,000
156,200(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64657610HC300-051個40470×460×530/200×150(熱板)0~90(熱板)最高300AC100(50/60Hz)
185,900
184,900
203,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64657646HC300-051個50470×460×530/200×150(熱板)0~90(熱板)最高300AC100(50/60Hz)
221,650
220,650
242,715(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72183487HC300-051台2(延長)熱板:200×150熱板ストローク:0~90最高温度300-
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64657680HC300-051個1(延長)470×460×530/200×150(熱板)0~90(熱板)最高300AC100(50/60Hz)
5,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
76735655HC300-051個1(延長)470×460×530/200×150(熱板)0~90(熱板)最高300AC100(50/60Hz)
6,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64657680HC300-0572183487HC300-05画像準備中【レンタル】小型熱プレス機アズワン1台
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする