【レンタル】生物顕微鏡(デジタルカメラ付)

【レンタル】生物顕微鏡(デジタルカメラ付) - アズワン【レンタル】生物顕微鏡(デジタルカメラ付) - アズワン【レンタル】生物顕微鏡(デジタルカメラ付) - アズワン【レンタル】生物顕微鏡(デジタルカメラ付) - アズワン

USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。

接眼レンズEW10×(視野数20)対物レンズ4×・10×・40×・100×照明6V 20Wハロゲンランプ(無段階光量調整)インターフェースUSB2.0対応OSWindows(R)7/8/10総合倍率40×~1000×
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
眼幅調整範囲(mm)
ステージプレート
電源(V)
画素数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76735786DA1-180M1個555~75メカニカルステージ140×140mm・移動範囲75×50mmAC100~120(50/60Hz)【デジタルカメラ】130万画素CMOS chip
18,000
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76735795DA1-180M1個1055~75メカニカルステージ140×140mm・移動範囲75×50mmAC100~120(50/60Hz)【デジタルカメラ】130万画素CMOS chip
21,600
21,500
23,650(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76735804DA1-180M1個1555~75メカニカルステージ140×140mm・移動範囲75×50mmAC100~120(50/60Hz)【デジタルカメラ】130万画素CMOS chip
25,200
25,100
27,610(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76735813DA1-180M1個2055~75メカニカルステージ140×140mm・移動範囲75×50mmAC100~120(50/60Hz)【デジタルカメラ】130万画素CMOS chip
28,800
28,700
31,570(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76735829DA1-180M1個3055~75メカニカルステージ140×140mm・移動範囲75×50mmAC100~120(50/60Hz)【デジタルカメラ】130万画素CMOS chip
36,000
35,900
39,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64657944DA1-180M1個4055~75メカニカルステージ140×140mm・移動範囲75×50mmAC100~120(50/60Hz)【デジタルカメラ】130万画素CMOS chip
46,800
46,700
51,370(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64657987DA1-180M1個5055~75メカニカルステージ140×140mm・移動範囲75×50mmAC100~120(50/60Hz)【デジタルカメラ】130万画素CMOS chip
55,800
55,700
61,270(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72184756DA1-180M1台4(延長)----
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64658014DA1-180M1個1(延長)55~75メカニカルステージ140×140mm・移動範囲75×50mmAC100~120(50/60Hz)【デジタルカメラ】130万画素CMOS chip
1,440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76735838DA1-180M1個2(延長)55~75メカニカルステージ140×140mm・移動範囲75×50mmAC100~120(50/60Hz)【デジタルカメラ】130万画素CMOS chip
5,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64658014DA1-180M72184756DA1-180M画像準備中【レンタル】生物顕微鏡(デジタルカメラ付)アズワン1台
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする