曜日別特売

【レンタル】卓上型クリーンフード

【レンタル】卓上型クリーンフード - アズワン【レンタル】卓上型クリーンフード - アズワン【レンタル】卓上型クリーンフード - アズワン【レンタル】卓上型クリーンフード - アズワン【レンタル】卓上型クリーンフード - アズワン

抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器の使用にも適しています。

全高(mm)1345(ユニット含む)材質(シート)帯電防止ビニール風量(m3/min)1電源(V)AC100(50/60Hz)36/38W電源コード(m)1.8(2Pプラグ)外寸(mm)1200×750×1200(ブース)有効内寸法(mm)1139×689×1164内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76736023Z-TT1200AD53-1152-12-60
18,900
18,800
20,680(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76736039Z-TT1200AD103-1152-12-61
22,680
22,580
24,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76736048Z-TT1200AD153-1152-12-62
26,460
26,360
28,996(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76736057Z-TT1200AD203-1152-12-63
30,240
30,140
33,154(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76736066Z-TT1200AD303-1152-12-64
37,800
37,700
41,470(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64658425Z-TT1200AD403-1152-12-68
49,140
49,040
53,944(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64658477Z-TT1200AD503-1152-12-69
58,590
58,490
64,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64658529Z-TT1200AD1(延長)3-1152-12-65
1,512
1,502
1,652(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76736075Z-TT1200AD1(延長)3-1152-12-40
3,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76736075Z-TT1200AD64658529Z-TT1200ADZ-TT1200AD 【レンタル】卓上型クリーンフード アズワン 64658529【レンタル】卓上型クリーンフードアズワン1個
1,502
税込1,652

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする