曜日別特売

【レンタル】低温恒温水槽

【レンタル】低温恒温水槽 - アズワン【レンタル】低温恒温水槽 - アズワン【レンタル】低温恒温水槽 - アズワン

きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。

冷却能力(W)340槽容量(L)約12付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
外寸(mm)
槽内寸法(mm)
電源(V)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76736389LTB-250α5305×490×700239×299×200AC100(50/60Hz)-
33,000
32,900
36,190(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76736398LTB-250α10305×490×700239×299×200-AC100(50/60Hz)
39,600
39,500
43,450(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76736407LTB-250α15305×490×700239×299×200-AC100(50/60Hz)
46,200
46,100
50,710(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76736416LTB-250α20305×490×700239×299×200-AC100(50/60Hz)
52,800
52,700
57,970(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76736425LTB-250α30305×490×700239×299×200-AC100(50/60Hz)
66,000
65,900
72,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64658897LTB-250α40305×490×700239×299×200-AC100(50/60Hz)
85,800
85,700
94,270(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64658924LTB-250α50305×490×700239×299×200-AC100(50/60Hz)
102,300
101,300
111,430(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72184781LTB-250α3(延長)-239×299×200mm-AC100V 50/60Hz
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64658958LTB-250α1(延長)305×490×700239×299×200-AC100(50/60Hz)
2,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76736434LTB-250α2(延長)305×490×700239×299×200-AC100(50/60Hz)
6,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64658958LTB-250α72184781LTB-250α画像準備中【レンタル】低温恒温水槽アズワン1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする