【レンタル】倒立顕微鏡

【レンタル】倒立顕微鏡 - アズワン
接眼レンズPL10×(視野数22)
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
寸法(mm)
プレート寸法(mm)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76736748RD-501個5620×825×392160×250(ステージプレート)AC90~240(50/60Hz)
39,000
38,900
42,790(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76736757RD-501個10620×825×392160×250(ステージプレート)AC90~240(50/60Hz)
46,800
46,700
51,370(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76736766RD-501個15620×825×392160×250(ステージプレート)AC90~240(50/60Hz)
54,600
54,500
59,950(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76736775RD-501個20620×825×392160×250(ステージプレート)AC90~240(50/60Hz)
62,400
62,300
68,530(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76736784RD-501個30620×825×392160×250(ステージプレート)AC90~240(50/60Hz)
78,000
77,900
85,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64659387RD-501個40620×825×392160×250(ステージプレート)AC90~240(50/60Hz)
101,400
100,400
110,440(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64659414RD-501個50620×825×392160×250(ステージプレート)AC90~240(50/60Hz)
120,900
119,900
131,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72185149RD-501台3(延長)---
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64659448RD-501個1(延長)620×825×392160×250(ステージプレート)AC90~240(50/60Hz)
3,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76736793RD-501個2(延長)620×825×392160×250(ステージプレート)AC90~240(50/60Hz)
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64659448RD-5072185149RD-50画像準備中【レンタル】倒立顕微鏡アズワン1台
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする