曜日別特売

【レンタル】防水ポータブルマルチ水質ロガー

【レンタル】防水ポータブルマルチ水質ロガー - アズワン

多機能とコストパフォーマンスを兼ね備えた自信作!電極を交換することで、最大7項目(pH・導電率・ORP・TDS・溶存酸素・塩分濃度・温度)の測定が可能なマルチロガーです。測定データを自動保存でき、記録した測定データをパソコンに出力できます。オートパワーオフ機能(10分/20分/30分)、バックライト表示時間設定機能(1分/2分/3分)付きです。便利なキャリングケース入です。

内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
測定範囲
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76737107AS8105pH:-2.00~19.99pH、精度/±0.01pH(±1digit)、導電率(5段階):測定範囲/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・ 200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・ 20.0~199.9mS/cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、TDS:測定範囲/0~100g/L、精度/±1.0%FS(±1digit)、塩分濃度:測定範囲/0~100ppt、精度/±1.0%FS(±1digit)、抵抗:測定範囲/0~100MΩ・cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、ORP:測定範囲/-1,999~1,999mV、精度/±0.1%FS(±1digit)、溶存酸素:測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L、温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)6-7015-08 ラコムテスター用オプション(校正液) pH4 錠剤、6-7015-09 ラコムテスター用オプション(校正液) pH7 錠剤、6-7015-10 ラコムテスター用オプション(校正液) pH10 錠剤 ※各4錠付属、63-7865-27 CDW-1000 導電率計用校正標準液 ※1本付属
19,100
19,000
20,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76737116AS81010pH:-2.00~19.99pH、精度/±0.01pH(±1digit)、導電率(5段階):測定範囲/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・ 200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・ 20.0~199.9mS/cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、TDS:測定範囲/0~100g/L、精度/±1.0%FS(±1digit)、塩分濃度:測定範囲/0~100ppt、精度/±1.0%FS(±1digit)、抵抗:測定範囲/0~100MΩ・cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、ORP:測定範囲/-1,999~1,999mV、精度/±0.1%FS(±1digit)、溶存酸素:測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L、温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)6-7015-08 ラコムテスター用オプション(校正液) pH4 錠剤、6-7015-09 ラコムテスター用オプション(校正液) pH7 錠剤、6-7015-10 ラコムテスター用オプション(校正液) pH10 錠剤 ※各4錠付属、63-7865-27 CDW-1000 導電率計用校正標準液 ※1本付属
22,920
22,820
25,102(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76737125AS81015pH:-2.00~19.99pH、精度/±0.01pH(±1digit)、導電率(5段階):測定範囲/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・ 200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・ 20.0~199.9mS/cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、TDS:測定範囲/0~100g/L、精度/±1.0%FS(±1digit)、塩分濃度:測定範囲/0~100ppt、精度/±1.0%FS(±1digit)、抵抗:測定範囲/0~100MΩ・cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、ORP:測定範囲/-1,999~1,999mV、精度/±0.1%FS(±1digit)、溶存酸素:測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L、温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)6-7015-08 ラコムテスター用オプション(校正液) pH4 錠剤、6-7015-09 ラコムテスター用オプション(校正液) pH7 錠剤、6-7015-10 ラコムテスター用オプション(校正液) pH10 錠剤 ※各4錠付属、63-7865-27 CDW-1000 導電率計用校正標準液 ※1本付属
26,740
26,640
29,304(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76737134AS81020pH:-2.00~19.99pH、精度/±0.01pH(±1digit)、導電率(5段階):測定範囲/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・ 200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・ 20.0~199.9mS/cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、TDS:測定範囲/0~100g/L、精度/±1.0%FS(±1digit)、塩分濃度:測定範囲/0~100ppt、精度/±1.0%FS(±1digit)、抵抗:測定範囲/0~100MΩ・cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、ORP:測定範囲/-1,999~1,999mV、精度/±0.1%FS(±1digit)、溶存酸素:測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L、温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)6-7015-08 ラコムテスター用オプション(校正液) pH4 錠剤、6-7015-09 ラコムテスター用オプション(校正液) pH7 錠剤、6-7015-10 ラコムテスター用オプション(校正液) pH10 錠剤 ※各4錠付属、63-7865-27 CDW-1000 導電率計用校正標準液 ※1本付属
30,560
30,460
33,506(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76737143AS81030pH:-2.00~19.99pH、精度/±0.01pH(±1digit)、導電率(5段階):測定範囲/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・ 200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・ 20.0~199.9mS/cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、TDS:測定範囲/0~100g/L、精度/±1.0%FS(±1digit)、塩分濃度:測定範囲/0~100ppt、精度/±1.0%FS(±1digit)、抵抗:測定範囲/0~100MΩ・cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、ORP:測定範囲/-1,999~1,999mV、精度/±0.1%FS(±1digit)、溶存酸素:測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L、温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)6-7015-08 ラコムテスター用オプション(校正液) pH4 錠剤、6-7015-09 ラコムテスター用オプション(校正液) pH7 錠剤、6-7015-10 ラコムテスター用オプション(校正液) pH10 錠剤 ※各4錠付属、63-7865-27 CDW-1000 導電率計用校正標準液 ※1本付属
38,200
38,100
41,910(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64659825AS81040pH:-2.00~19.99pH、精度/±0.01pH(±1digit)、導電率(5段階):測定範囲/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・ 200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・ 20.0~199.9mS/cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、TDS:測定範囲/0~100g/L、精度/±1.0%FS(±1digit)、塩分濃度:測定範囲/0~100ppt、精度/±1.0%FS(±1digit)、抵抗:測定範囲/0~100MΩ・cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、ORP:測定範囲/-1,999~1,999mV、精度/±0.1%FS(±1digit)、溶存酸素:測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L、温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)6-7015-08 ラコムテスター用オプション(校正液) pH4 錠剤、6-7015-09 ラコムテスター用オプション(校正液) pH7 錠剤、6-7015-10 ラコムテスター用オプション(校正液) pH10 錠剤 ※各4錠付属、63-7865-27 CDW-1000 導電率計用校正標準液 ※1本付属
49,660
49,560
54,516(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64659859AS81050pH:-2.00~19.99pH、精度/±0.01pH(±1digit)、導電率(5段階):測定範囲/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・ 200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・ 20.0~199.9mS/cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、TDS:測定範囲/0~100g/L、精度/±1.0%FS(±1digit)、塩分濃度:測定範囲/0~100ppt、精度/±1.0%FS(±1digit)、抵抗:測定範囲/0~100MΩ・cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、ORP:測定範囲/-1,999~1,999mV、精度/±0.1%FS(±1digit)、溶存酸素:測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L、温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)6-7015-08 ラコムテスター用オプション(校正液) pH4 錠剤、6-7015-09 ラコムテスター用オプション(校正液) pH7 錠剤、6-7015-10 ラコムテスター用オプション(校正液) pH10 錠剤 ※各4錠付属、63-7865-27 CDW-1000 導電率計用校正標準液 ※1本付属
59,210
59,110
65,021(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72186007AS8104(延長)塩分濃度測定範囲/0~100ppt、精度/±1.0%FS(±1digit)6-7015-08 ラコムテスター用オプション(校正液) pH4 錠剤、6-7015-09 ラコムテスター用オプション(校正液) pH7 錠剤、6-7015-10 ラコムテスター用オプション(校正液) pH10 錠剤 ※各4錠付属、63-7865-27 CDW-1000 導電率計用校正標準液 ※1本付属、レンタル付属品:専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、専用DO電極DO-500×1本、USB通信ケーブル×1本、電極クリップ×1個※溶存酸素はレンタル時、未調整
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64659877AS8101(延長)pH:-2.00~19.99pH、精度/±0.01pH(±1digit)、導電率(5段階):測定範囲/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・ 200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・ 20.0~199.9mS/cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、TDS:測定範囲/0~100g/L、精度/±1.0%FS(±1digit)、塩分濃度:測定範囲/0~100ppt、精度/±1.0%FS(±1digit)、抵抗:測定範囲/0~100MΩ・cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、ORP:測定範囲/-1,999~1,999mV、精度/±0.1%FS(±1digit)、溶存酸素:測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L、温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)6-7015-08 ラコムテスター用オプション(校正液) pH4 錠剤、6-7015-09 ラコムテスター用オプション(校正液) pH7 錠剤、6-7015-10 ラコムテスター用オプション(校正液) pH10 錠剤 ※各4錠付属、63-7865-27 CDW-1000 導電率計用校正標準液 ※1本付属
1,528
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76737159AS8102(延長)pH:-2.00~19.99pH、精度/±0.01pH(±1digit)、導電率(5段階):測定範囲/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・ 200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・ 20.0~199.9mS/cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、TDS:測定範囲/0~100g/L、精度/±1.0%FS(±1digit)、塩分濃度:測定範囲/0~100ppt、精度/±1.0%FS(±1digit)、抵抗:測定範囲/0~100MΩ・cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、ORP:測定範囲/-1,999~1,999mV、精度/±0.1%FS(±1digit)、溶存酸素:測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L、温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)6-7015-08 ラコムテスター用オプション(校正液) pH4 錠剤、6-7015-09 ラコムテスター用オプション(校正液) pH7 錠剤、6-7015-10 ラコムテスター用オプション(校正液) pH10 錠剤 ※各4錠付属、63-7865-27 CDW-1000 導電率計用校正標準液 ※1本付属
4,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64659877AS81072186007AS810画像準備中【レンタル】防水ポータブルマルチ水質ロガーアズワン1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする