曜日別特売

【レンタル】摩損度試験器

【レンタル】摩損度試験器 - アズワン【レンタル】摩損度試験器 - アズワン

錠剤の摩損度試験が容易に行えます。フィードバック制御で回転速度を制御しています。カウンター標準装備で、100回で自動停止します(工場出荷時)。アジャスターで10°の傾斜が付けられます。ドラムは帯電防止剤を塗布していますので、静電気をおびにくいです。JP17(第十七改正日本薬局方)に準拠しています。錠剤の摩損度試験法に準拠

内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
寸法(mm)
回転数(min-1[r.p.m])
電源(V)
落下高さ(cm)
内径(Φmm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76737229MS-25H5242×330×33120~112(デジタル表示タイプ)/100回(設定変更可)AC100(50/60Hz)15.65(ドラムサイズ(MSS-D))288(ドラムサイズ(MSS-D))38(ドラムサイズ(MSS-D))
23,500
23,400
25,740(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76737238MS-25H10242×330×33120~112(デジタル表示タイプ)/100回(設定変更可)AC100(50/60Hz)15.65(ドラムサイズ(MSS-D))288(ドラムサイズ(MSS-D))38(ドラムサイズ(MSS-D))
28,200
28,100
30,910(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76737247MS-25H15242×330×33120~112(デジタル表示タイプ)/100回(設定変更可)AC100(50/60Hz)15.65(ドラムサイズ(MSS-D))288(ドラムサイズ(MSS-D))38(ドラムサイズ(MSS-D))
32,900
32,800
36,080(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76737256MS-25H20242×330×33120~112(デジタル表示タイプ)/100回(設定変更可)AC100(50/60Hz)15.65(ドラムサイズ(MSS-D))288(ドラムサイズ(MSS-D))38(ドラムサイズ(MSS-D))
37,600
37,500
41,250(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76737265MS-25H30242×330×33120~112(デジタル表示タイプ)/100回(設定変更可)AC100(50/60Hz)15.65(ドラムサイズ(MSS-D))288(ドラムサイズ(MSS-D))38(ドラムサイズ(MSS-D))
47,000
46,900
51,590(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64659990MS-25H40242×330×33120~112(デジタル表示タイプ)/100回(設定変更可)AC100(50/60Hz)15.65(ドラムサイズ(MSS-D))288(ドラムサイズ(MSS-D))38(ドラムサイズ(MSS-D))
61,100
61,000
67,100(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64660017MS-25H50242×330×33120~112(デジタル表示タイプ)/100回(設定変更可)AC100(50/60Hz)15.65(ドラムサイズ(MSS-D))288(ドラムサイズ(MSS-D))38(ドラムサイズ(MSS-D))
72,850
72,750
80,025(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72185761MS-25H4(延長)-20~112(デジタル表示タイプ)----
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64660044MS-25H1(延長)242×330×33120~112(デジタル表示タイプ)/100回(設定変更可)AC100(50/60Hz)15.65(ドラムサイズ(MSS-D))288(ドラムサイズ(MSS-D))38(ドラムサイズ(MSS-D))
1,880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76737274MS-25H2(延長)242×330×33120~112(デジタル表示タイプ)/100回(設定変更可)AC100(50/60Hz)15.65(ドラムサイズ(MSS-D))288(ドラムサイズ(MSS-D))38(ドラムサイズ(MSS-D))
4,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64660044MS-25H72185761MS-25H画像準備中【レンタル】摩損度試験器アズワン1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする