曜日別特売

【レンタル】冷却水循環装置

【レンタル】冷却水循環装置 - アズワン【レンタル】冷却水循環装置 - アズワン【レンタル】冷却水循環装置 - アズワン

耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。

内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
温度調節精度(℃)
冷却能力(W)
ノズル外径(Φmm)
電源(V)
寸法(mm)
最大流量(L/min)(50/60Hz)
最大揚程(m)(50/60Hz)
適合チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76737703LTC-1200α5±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時)1250(at10℃)(周囲温度20℃/50Hz/無負荷時の値)11AC100(50/60Hz)357×407×80020/20(循環ポンプ)9.5/12.9(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)9
25,000
24,900
27,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76737719LTC-1200α10±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時)1250(at10℃)(周囲温度20℃/50Hz/無負荷時の値)11AC100(50/60Hz)357×407×80020/20(循環ポンプ)9.5/12.9(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)9
30,000
29,900
32,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76737728LTC-1200α15±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時)1250(at10℃)(周囲温度20℃/50Hz/無負荷時の値)11AC100(50/60Hz)357×407×80020/20(循環ポンプ)9.5/12.9(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)9
35,000
34,900
38,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76737737LTC-1200α20±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時)1250(at10℃)(周囲温度20℃/50Hz/無負荷時の値)11AC100(50/60Hz)357×407×80020/20(循環ポンプ)9.5/12.9(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)9
40,000
39,900
43,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76737746LTC-1200α30±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時)1250(at10℃)(周囲温度20℃/50Hz/無負荷時の値)11AC100(50/60Hz)357×407×80020/20(循環ポンプ)9.5/12.9(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)9
50,000
49,900
54,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64660595LTC-1200α40±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時)1250(at10℃)(周囲温度20℃/50Hz/無負荷時の値)11AC100(50/60Hz)357×407×80020/20(循環ポンプ)9.5/12.9(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)9
65,000
64,900
71,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64660604LTC-1200α50±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時)1250(at10℃)(周囲温度20℃/50Hz/無負荷時の値)11AC100(50/60Hz)357×407×80020/20(循環ポンプ)9.5/12.9(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)9
77,500
77,400
85,140(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72179680LTC-1200α4(延長)--------
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64660629LTC-1200α1(延長)±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時)1250(at10℃)(周囲温度20℃/50Hz/無負荷時の値)11AC100(50/60Hz)357×407×80020/20(循環ポンプ)9.5/12.9(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)9
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76737755LTC-1200α2(延長)±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時)1250(at10℃)(周囲温度20℃/50Hz/無負荷時の値)11AC100(50/60Hz)357×407×80020/20(循環ポンプ)9.5/12.9(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)9
5,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64660629LTC-1200α72179680LTC-1200α画像準備中【レンタル】冷却水循環装置アズワン1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする