【レンタル】酸素モニター(速応型) センサー分離・携帯型

【レンタル】酸素モニター(速応型) センサー分離・携帯型 - イチネンジコー【レンタル】酸素モニター(速応型) センサー分離・携帯型 - イチネンジコー

表示が見やすい大型LCDディスプレイの酸素濃度計センサー分離型安全管理、酸欠防止に最適な酸素モニターコード長さ約3m警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。酸素計、酸欠計、O2モニター、酸欠モニター、O2計外部出力機能搭載センサー部はステンレス素材で保護されており、マンホールや地下ピットでの測定に適しています。センサー平均寿命約3年の長寿命酸素センサーを搭載。0-100vol%まで測定可能。研究用途はもちろん、警報機能搭載のため実験室の酸欠対策にも最適な1台です。

精度±0.5%(0~25%)・±3.0%(25%以上)分解能0.001外部出力警報出力・アナログ出力(0~1V FS)
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
電源
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76738184JKO-25L31個5単3アルカリ乾電池3
9,200
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76738193JKO-25L31個10単3アルカリ乾電池3
11,040
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76738209JKO-25L31個15単3アルカリ乾電池3
12,880
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76738218JKO-25L31個20単3アルカリ乾電池3
14,720
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76738227JKO-25L31個30単3アルカリ乾電池3
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64660909JKO-25L31個40単3アルカリ乾電池3
23,920
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64660936JKO-25L31個50単3アルカリ乾電池3
28,520
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72179847JKO-25L31台7(延長)単3アルカリ乾電池×4本-
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64660970JKO-25L31個1(延長)単3アルカリ乾電池3
736
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76738236JKO-25L31個3(延長)単3アルカリ乾電池3
3,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64660970JKO-25L372179847JKO-25L3画像準備中【レンタル】酸素モニター(速応型) センサー分離・携帯型イチネンジコー1台
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする