【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ ソフトフィット

【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ ソフトフィット - イノフィス【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ ソフトフィット - イノフィス【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ ソフトフィット - イノフィス【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ ソフトフィット - イノフィス【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ ソフトフィット - イノフィス【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ ソフトフィット - イノフィス
(1件のレビュー)

マッスルスーツ・エブリィは、老若男女、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。ご自宅、職場、介護サポート、農作業、雪かきなどの重労働、つらい姿勢を維持するとき、重いものを運ぶときなど、いろいろなシーンでお使いいただけます。防水・防塵仕様で屋外や水場での作業も問題ありません。約10秒で装着完了、誰でも簡単に操作できます。電気不要。空気の力で動くから稼働時間に制限はありません。最大補助力25.5kgfで動作をアシストします。ももとパッドの間にゆとりがあり、歩きやすいタイプです。重いものの持ち運びに適します。※重量物を持ったまま移動するのには向きません。

動力空気圧
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
本体質量(kg)
適応身長(cm)
使用環境温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76738306MS08-SM-S01個53.8150~165(推奨)-30~50
13,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76738315MS08-SM-S01個103.8150~165(推奨)-30~50
16,320
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76738324MS08-SM-S01個153.8150~165(推奨)-30~50
19,040
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76738333MS08-SM-S01個203.8150~165(推奨)-30~50
21,760
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76738349MS08-SM-S01個303.8150~165(推奨)-30~50
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76738367MS08-ML-S01個53.8160~185(推奨)-30~50
13,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76738376MS08-ML-S01個103.8160~185(推奨)-30~50
16,320
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76738385MS08-ML-S01個153.8160~185(推奨)-30~50
19,040
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76738394MS08-ML-S01個203.8160~185(推奨)-30~50
21,760
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76738403MS08-ML-S01個303.8160~185(推奨)-30~50
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64660988MS08-SM-S01個403.8150~165(推奨)-30~50
35,360
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64661015MS08-SM-S01個503.8150~165(推奨)-30~50
42,160
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64661076MS08-ML-S01個403.8160~185(推奨)-30~50
35,360
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64661110MS08-ML-S01個503.8160~185(推奨)-30~50
42,160
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72180827MS08-ML-S01台4(延長)3.8 ※カバー含まず(推奨)160から185-
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72183731MS08-SM-S01台4(延長)3.8 ※カバー含まず(推奨)150から165-
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64661049MS08-SM-S01個1(延長)3.8150~165(推奨)-30~50
1,088
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
64661137MS08-ML-S01個1(延長)3.8160~185(推奨)-30~50
1,088
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76738358MS08-SM-S01個2(延長)3.8150~165(推奨)-30~50
4,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
76738419MS08-ML-S01個2(延長)3.8160~185(推奨)-30~50
4,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64661049MS08-SM-S072183731MS08-SM-S0画像準備中【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ ソフトフィットイノフィス1台
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64661137MS08-ML-S072180827MS08-ML-S0画像準備中【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ ソフトフィットイノフィス1台
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76738349
2025-07-10
用途: 石を運ぶ時に使用
建設業・工事業

あまり思ったより使えずだった
汚れたり傷が入れば駄目だと気になった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする