曜日別特売

【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ タイトフィット

【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ タイトフィット - イノフィス【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ タイトフィット - イノフィス【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ タイトフィット - イノフィス【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ タイトフィット - イノフィス【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ タイトフィット - イノフィス【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ タイトフィット - イノフィス

マッスルスーツ・エブリィは、老若男女、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。介護での排泄介助や移乗介助、ベッドのシーツ交換、仕分けなどの単純繰り返し作業など。つらい中腰姿勢を維持するとき、重いものの上げ下げなど、いろいろなシーンでお使いいただけます。防水・防塵仕様で屋外や水場での作業も問題ありません。約10秒で装着完了、誰でも簡単に操作できます。電気不要。空気の力で動くから稼働時間に制限はありません。最大補助力25.5kgfで動作をアシストします。パッドがももに密着するのでしっかりホールドされ、少しかがんだ状態からでも補助力が働くタイプです。あまり移動がなく、その場で中腰を維持して作業するシーンに向いています。

質量(kg)3.8
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
レンタル日数(日)
サイズ
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
サイズ
適応身長(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用環境温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76738428MS08-SM-T01個5S~M150~165(推奨)465×170×805-30~50
13,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76738437MS08-SM-T01個10S~M150~165(推奨)465×170×805-30~50
16,320
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76738446MS08-SM-T01個15S~M150~165(推奨)465×170×805-30~50
19,040
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76738455MS08-SM-T01個20S~M150~165(推奨)465×170×805-30~50
21,760
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76738464MS08-SM-T01個30S~M150~165(推奨)465×170×805-30~50
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76738489MS08-ML-T01個5M~L160~185(推奨)465×170×840-30~50
13,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76738498MS08-ML-T01個10M~L160~185(推奨)465×170×840-30~50
16,320
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76738507MS08-ML-T01個15M~L160~185(推奨)465×170×840-30~50
19,040
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76738516MS08-ML-T01個20M~L160~185(推奨)465×170×840-30~50
21,760
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76738525MS08-ML-T01個30M~L160~185(推奨)465×170×840-30~50
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64661155MS08-SM-T01個40S~M150~165(推奨)465×170×805-30~50
35,360
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64661189MS08-SM-T01個50S~M150~165(推奨)465×170×805-30~50
42,160
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64661250MS08-ML-T01個40M~L160~185(推奨)465×170×840-30~50
35,360
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64661277MS08-ML-T01個50M~L160~185(推奨)465×170×840-30~50
42,160
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72179296MS08-SM-T01台4(延長)S-M(推奨)150から165465×170×805-
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72183837MS08-ML-T01台4(延長)M-L(推奨)160から185465×170×840-
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64661216MS08-SM-T01個1(延長)S~M150~165(推奨)465×170×805-30~50
1,088
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
64661304MS08-ML-T01個1(延長)M~L160~185(推奨)465×170×840-30~50
1,088
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76738473MS08-SM-T01個2(延長)S~M150~165(推奨)465×170×805-30~50
4,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
76738534MS08-ML-T01個2(延長)M~L160~185(推奨)465×170×840-30~50
4,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64661216MS08-SM-T072179296MS08-SM-T0画像準備中【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ タイトフィットイノフィス1台
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64661304MS08-ML-T072183837MS08-ML-T0画像準備中【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ タイトフィットイノフィス1台
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする