曜日別特売

【レンタル】土壌分析装置

【レンタル】土壌分析装置 - エア・ウォーター・バイオデザイン【レンタル】土壌分析装置 - エア・ウォーター・バイオデザイン

農作物の生育に必要な6種類の土壌成分を約14分間で一括測定できます。測定結果をもとに各養分の量をチャートで示すほか、作物の種類に適した肥料の種類や施肥量の提案も表示されます。※装置の操作および結果の出力には別途パソコンが必要です。※分析には分析カートリッジ(EW-T102J)と成分抽出液(EW-T201J)が別途必要です。

処理能力6項目/約14分測定項目硝酸態窒素/アンモニア態窒素/可吸態リン酸/交換性カリウム/交換性カルシウム/交換性マグネシウム/本体寸法(mm)316×162×152電源(V)AC100(50/60Hz)測定範囲硝酸態窒素/1~50mg、アンモニア態窒素/1~50mg、可吸態リン酸/1~350mg、交換性カリウム/1~200mg、交換性カルシウム/1~1000mg、交換性マグネシウム/1~120mg(100g乾土あたり)内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76738848EW-THA1J53-9809-01-60
53,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76738857EW-THA1J103-9809-01-61
64,200
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76738866EW-THA1J153-9809-01-62
74,900
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76738875EW-THA1J203-9809-01-63
85,600
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76738884EW-THA1J303-9809-01-64
107,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64661977EW-THA1J403-9809-01-68
139,100
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64662004EW-THA1J503-9809-01-69
165,850
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64662038EW-THA1J1(延長)3-9809-01-65
4,280
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76738893EW-THA1J1(延長)3-9809-01-40
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76738893EW-THA1J64662038EW-THA1JEW-THA1J 【レンタル】土壌分析装置 エア・ウォーター・バイオデザイン 64662038【レンタル】土壌分析装置エア・ウォーター・バイオデザイン1個
4,198
税込4,618

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする