曜日別特売

【レンタル】恒温恒湿器

【レンタル】恒温恒湿器 - エスペック【レンタル】恒温恒湿器 - エスペック【レンタル】恒温恒湿器 - エスペック【レンタル】恒温恒湿器 - エスペック【レンタル】恒温恒湿器 - エスペック【レンタル】恒温恒湿器 - エスペック

PID制御の電子温度調節器により、温調精度が優れています。温度設定と同時に設定温度より+10℃高めに過昇防止温度を自動設定する自動温度過昇防止回路で安心して使用できます。標準装備のEthernetポート(LANポート)に接続することで、WEB画面から装置の遠隔監視・コントロールが可能です。

庫内寸法(mm)500×390×600(突起部除く)電源(V)AC100(50/60Hz)1Φ外寸(mm)650×805×1090(突起部除く)庫内容量(L)約105電源コード(m)2(3Pプラグ付き)内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76738963LHU-11451-3096-06-60
73,000
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76738979LHU-114101-3096-06-61
87,600
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76738988LHU-114151-3096-06-62
102,200
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76738997LHU-114201-3096-06-63
116,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76739006LHU-114301-3096-06-64
146,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64662239LHU-114401-3096-06-68
189,800
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64662266LHU-114501-3096-06-69
226,300
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64662300LHU-1141(延長)1-3096-06-65
5,840
5,798
6,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
出荷予定:2026年4月24日
76739015LHU-1141(延長)1-3096-06-40
13,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76739015LHU-11464662300LHU-114LHU-114 【レンタル】恒温恒湿器 エスペック 64662300【レンタル】恒温恒湿器エスペック1個
5,798
欠品中
税込6,378

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする