曜日別特売

【レンタル】小型環境試験器

【レンタル】小型環境試験器 - エスペック【レンタル】小型環境試験器 - エスペック

【コンパクトでありながら高性能。ネットワークで効率的な環境試験を実現】ベンチトップサイズの恒温恒湿器、小型環境試験器は、コンパクトながら、本格的な環境試験性能を有します。温(湿)度範囲、内容量(22.5Lと64L)の組み合わせに、温度変化速度5.0℃/分のタイプが加わり、合計12機種をラインナップしています。新開発のN計装は、カラータッチパネルを搭載し、好評のプラチナスJシリーズと同様の操作性・視認性を備えました。

付属品L架台内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76739024SH-2425300×250×300440×696×690約10663-4170-47-60
94,500
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76739033SH-24210300×250×300440×696×690約10663-4170-47-61
113,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76739049SH-24215300×250×300440×696×690約10663-4170-47-62
132,300
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76739058SH-24220300×250×300440×696×690約10663-4170-47-63
151,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76739067SH-24230300×250×300440×696×690約10663-4170-47-64
189,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76739085SH-6425400×400×400540×921×730約16163-4170-49-60
110,500
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76739094SH-64210400×400×400540×921×730約16163-4170-49-61
132,600
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76739103SH-64215400×400×400540×921×730約16163-4170-49-62
154,700
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76739119SH-64220400×400×400540×921×730約16163-4170-49-63
176,800
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76739128SH-64230400×400×400540×921×730約16163-4170-49-64
221,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64662327SH-24240300×250×300440×696×690約10663-4170-47-68
245,700
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64662354SH-24250300×250×300440×696×690約10663-4170-47-69
292,950
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64662388SH-2421(延長)300×250×300440×696×690約10663-4170-47-65
7,560
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64662415SH-64240400×400×400540×921×730約16163-4170-49-68
287,300
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64662449SH-64250400×400×400540×921×730約16163-4170-49-69
342,550
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64662476SH-6421(延長)400×400×400540×921×730約16163-4170-49-65
8,840
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
76739076SH-2421(延長)300×250×300440×696×690約10663-4170-47-40
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
76739137SH-6421(延長)400×400×400540×921×730約16163-4170-49-40
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76739076SH-24264662388SH-242SH-242 【レンタル】小型環境試験器 エスペック 64662388【レンタル】小型環境試験器エスペック1個
7,498
税込8,248
76739137SH-64264662476SH-642SH-642 【レンタル】小型環境試験器 エスペック 64662476【レンタル】小型環境試験器エスペック1個
8,798
税込9,678

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする