曜日別特売

【レンタル】オリオン除湿乾燥機

【レンタル】オリオン除湿乾燥機 - オリオン機械
(1件のレビュー)

食品業界から農業・製造業・測定室等さまざまな分野でご利用いただけます。キャスター付。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上汎用性の高い単相100V電源を採用(RFB500F)スリムでコンパクト、キャスター搭載で除湿したい場所へ簡単に移動可能豊富なオプションを用意乾燥に適した高温環境(45℃まで)対応タイプもシリーズ化

質量(kg)37使用温度範囲(℃)1~40付属品排水用ホース19×26 1m(ドレンタンクを内蔵しておりますが、ホースにてドレン排出する事も可能です。)
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
除湿能力(L/h)
電流(A)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76739329RFB500F11個101.4/1.6(50/60Hz)6.1/6.1
15,120
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76739338RFB500F11個151.4/1.6(50/60Hz)6.1/6.1
17,640
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76739347RFB500F11個201.4/1.6(50/60Hz)6.1/6.1
20,160
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76739356RFB500F11個301.4/1.6(50/60Hz)6.1/6.1
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64662948RFB500F11個401.4/1.6(50/60Hz)6.1/6.1
32,760
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64662975RFB500F11個501.4/1.6(50/60Hz)6.1/6.1
39,060
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72178386RFB500F11台4(延長)(50/60Hz)1.4/1.6-
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64663009RFB500F11個1(延長)1.4/1.6(50/60Hz)6.1/6.1
1,008
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76739365RFB500F11個2(延長)1.4/1.6(50/60Hz)6.1/6.1
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64663009RFB500F172178386RFB500F1画像準備中【レンタル】オリオン除湿乾燥機オリオン機械1台
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76739365
2025-08-13
用途: 作業所内の除湿のため
株式会社さかいまちづくり公社サービス業

既に購入もしましたので、レンタルの返却をしたいのですが方法を教えて

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする