【レンタル】自動ガス採取ポンプ

【レンタル】自動ガス採取ポンプ - ガステック

酸化エチレン・水銀・水銀化合物・アセトアルデヒド・ホルムアルデヒドの捕集管採取が可能です。バックアップ電源により、停電時も連続で吸引できます(約3時間)。捕集管装着部が回転しますので、本体の設置角度を調節できます。有害大気汚染物質のサンプリングに。

精度設定流量値に対し±3%(指定校正時)表示液晶デジタル・バックライト付き、瞬時/積算流量・吸引時間付属品防塵フィルター×5枚・接続チューブ
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
電源
寸法(mm)
流量(mL/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76739679GSP-400FT1個5AC100~240V(ACアダプター付属)または単3アルカリ乾電池×4本約150×75×10050~1000
11,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76739688GSP-400FT1個10AC100~240V(ACアダプター付属)または単3アルカリ乾電池×4本約150×75×10050~1000
14,160
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76739697GSP-400FT1個15AC100~240V(ACアダプター付属)または単3アルカリ乾電池×4本約150×75×10050~1000
16,520
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76739706GSP-400FT1個20AC100~240V(ACアダプター付属)または単3アルカリ乾電池×4本約150×75×10050~1000
18,880
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76739715GSP-400FT1個30AC100~240V(ACアダプター付属)または単3アルカリ乾電池×4本約150×75×10050~1000
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64663359GSP-400FT1個40AC100~240V(ACアダプター付属)または単3アルカリ乾電池×4本約150×75×10050~1000
30,680
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64663368GSP-400FT1個50AC100~240V(ACアダプター付属)または単3アルカリ乾電池×4本約150×75×10050~1000
36,580
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72180450GSP-400FT1台5(延長)AC100~240V(ACアダプター付属)または単3アルカリ乾電池×4本(バックアップ用)--
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64663377GSP-400FT1個1(延長)AC100~240V(ACアダプター付属)または単3アルカリ乾電池×4本約150×75×10050~1000
944
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76739724GSP-400FT1個2(延長)AC100~240V(ACアダプター付属)または単3アルカリ乾電池×4本約150×75×10050~1000
3,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64663377GSP-400FT72180450GSP-400FT画像準備中【レンタル】自動ガス採取ポンプガステック1台
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする